5ページ目: その他PCパーツ

712件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ボタンUSBインターフェイス ビット・トレード・ワン2ボタンUSBインターフェイスビット・トレード・ワン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
保証期間お買い上げから6ヶ月間電源USB電源サイズ(mm)74×120×32.5質量(g)約160仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)
AM4用固着防止用ブラケット サイズAM4用固着防止用ブラケットサイズ
559税込615
1個
6日以内出荷
●ProArtist製 AM4用固着防止ブラケット ●ProArtistブランド、AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止する便利なブラケット ●AM4専用 ●AM4クーラー換装時に発生するCPUとヒートシンク間の固着によるピン曲がりを防止 ●CPUソケット周辺が保護され、グリスがはみ出さず綺麗に使用可能 ●輸送時などの振動により発生するCPUのズレを防止
サイズ(mm)96.2×64材質スチールブラック質量(g)16.4付属品無し保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
USB DELEGATER B ビット・トレード・ワンUSB DELEGATER Bビット・トレード・ワン
5,998税込6,598
1個
予約販売
マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)出力センサ用:5V(USB電源を供給)対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XPインターフェースUSB ミニB梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)スイッチ数最大入力:4
通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット 長尾製作所通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット長尾製作所
889税込978
1個
5日以内出荷
ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。 穴ピッチを一定ではなく、3ピース構造にする事によってスリット付きですが強度を保ちます。 4枚入り スチール製 日本製
入数4枚セット
入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング サイズ入力機器 Cherry MX軸対応静音化リングサイズ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)質量(g)3対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボードRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性の優れた絶縁テープ 親和産業耐熱性の優れた絶縁テープ親和産業
279税込307
1セット(2枚)
7日以内出荷
耐熱性の優れた絶縁テープ 耐熱温度が260℃と優れています。基板や電子部品の接点が露出したところを絶縁したり、温度上昇を伴う箇所に温度センサーを固定するのにおすすめです。 任意のサイズに加工可能 ハサミで自由な形にカットして使用することができます。
寸法(mm)15×100×0.025琥珀色耐熱温度(℃)260粘着力278g/cm(スチールに対して)/167g/cm(銅に対して)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
25mm厚ファン固定ネジ 親和産業25mm厚ファン固定ネジ親和産業
299税込329
1個
当日出荷
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48ブラックねじ規格M4x35バインドナットセレート付フランジナットファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
10mm厚小型ファン用固定ネジ 親和産業10mm厚小型ファン用固定ネジ親和産業
239税込263
1個
8日以内出荷
10mm厚小型FAN用固定ネジ 10mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格M3x16バインドナットセレート付フランジナットファン対応:0~40mm角10mm厚FANRoHS指令(10物質対応)対応構成部品M3 x 16バインドネジ x 4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5) x 4、M3セレート付 フランジナット x 4
実験用スイッチ・LEDセット タイムリー実験用スイッチ・LEDセットタイムリー
649税込714
1個
9日以内出荷
極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。 検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。 ※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。
セット内容電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
VGAサポートステイS マグネット式 長尾製作所VGAサポートステイS マグネット式長尾製作所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
グラフィックボードの垂れ下がりを防止! マグネット式ショートタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ショートタイプ マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はS ショートタイプ:対応高さ 30mm~160mmまで対応しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。 磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値) 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約80仕上黒色塗装
VGAサポートステイS 自己粘着式 長尾製作所VGAサポートステイS 自己粘着式長尾製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
グラフィックボードの垂れ下がりを防止! 粘着式ショートタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ショートタイプ ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。 アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はS ショート:高さ 30mm~160mmまで対応しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。 ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約80仕上黒色塗装
VGAサポートステイL 自己粘着式 長尾製作所VGAサポートステイL 自己粘着式長尾製作所
1,598税込1,758
1個
予約販売
グラフィックカードの垂れ下がりを防止! 粘着式ロングタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ロングタイプ ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。 アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はL ロング:高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。 ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約120仕上黒色塗装
裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター センチュリー裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプターセンチュリー
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷
SATA機器を裸のまま接続可能に! 裸族の頭シリーズにUSB3.1 Gen2接続対応の変換アダプター
仕様2.5&3.5のSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続、専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応、大容量16TBまでのHDDに対応
DINレール固定用金具 大電DINレール固定用金具大電
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
付属の固定ホルダーを使用して、メーカー製メディアコンバータをDINレールに取り付けることができる固定用金具です。
ユニバーサルACアダプター StarTech.com産業用USBハブ端子台専用 20V/3.25A StarTech.comユニバーサルACアダプター StarTech.com産業用USBハブ端子台専用 20V/3.25AStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
StarTech.com産業用ハブ製品互換の端子台専用ACアダプタ電源代替品、交換品、またはバスパワーが不十分な場合のバックアップとして使用日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド用地域別プラグ付属2ピン端子台付属(製品に装着済み)3ピン端子台付属
ケースファン固定用テーパーネジ 50個入りパック StarTech.comケースファン固定用テーパーネジ 50個入りパックStarTech.com
939税込1,033
1セット(50個)
翌々日出荷
セルフタッピングネジ 5.5mm穴を使用する標準的なコンピュータケースファン用 ネジ50個入りパック
用途プラスチックフレームのケースファンをコンピュータケースに固定複数コンピュータシステムの組み立てを日常的に行うシステムビルダ長さ(mm)12幅(mm)6.4シルバー質量(g)54
PoE+ インジェクター TP-LINKPoE+ インジェクターTP-LINK
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。
内蔵SAS/SATAケーブル NEC三菱内蔵SAS/SATAケーブルNEC三菱
10,980税込12,078
1式
13日以内出荷
T110k-S用 Mini SAS HD 1x1 - Slimline SAS 4i x 1(ST)N8154-138 増設用2.5型HDDケージを選ぶ場合に本ケーブルを手配
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-32
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプターM.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできますケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
LED遮光テープ 10cm×3m アイネックスLED遮光テープ 10cm×3mアイネックス
859税込945
1個
4日以内出荷
LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。薄いテープなので、狭いところで使えます。充分な幅があり、広い面積の遮光に向きます。紫外線をカットします。
幅(mm)100厚さ(mm)0.06ブラック長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~50基材PET
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
RJ45機器側用コネクタ保護キャップ(黒 つまみあり 6個入) テクノベインズRJ45機器側用コネクタ保護キャップ(黒 つまみあり 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
LANポート(RJ45コネクタ)を保護するためのキャップ 一時的にLANポート(RJ45コネクタ)を塞ぎたいときに使用します。つまみ付きで取り扱いは容易です。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45機器側用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズRJ45機器側用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
6日以内出荷
用途PCやセットトップボックス(STB)、ケーブルテレビ、IP電話、ルータ/HUB/ネットワーク機器など、イーサネット(10/100/1000Base-T)を使用する機器側のコネクタ保護用 RJ45タイプの8芯モジュラ型コンセント/コネクタを使用する配線器具、電子機器用仕様1袋6個入り材質ABSコネクタ形状RJ45機器側RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4ASILVER STONE(シルバーストーン)
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
・SSI-EEB マザーボードまで対応・360mm ラジエーターおよび 80mm ファン x2 に対応・拡張カードホルダーにハードドライブ取り付け可能・8つのPCI拡張スロット搭載・USB Type-C インターフェースを1基搭載
仕様●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応)・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ424mm(前面ファンとラジエーター未装着時)・幅ブラケットあり: 113mmブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール質量(kg)7.63電源PS2(ATX)、限度:255mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×176×446型番SST-RM4ARoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2
インチネジ 長尾製作所インチネジ長尾製作所
899税込989
1個
5日以内出荷
グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。
セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H)寸法(mm)8×8×11質量(g)2
VESA手回しネジ 長尾製作所VESA手回しネジ長尾製作所
519税込571
1個
5日以内出荷
VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した手回しネジです。 工具を使わずに手で簡単に締められる手回しネジ仕様でモニターアームやVESAマウント等の付け外し等にかかる時間を大幅に短縮します。 ネジサイズはM4規格のネジ部の長さ10mmになります。 ネジ頭部は回しやすい大きさにこだわり、側面に滑り止め用ローレット付で手で簡単に付け外しが可能です。 ネジ部には強度の高い鉄を使用しており、安定した設置が可能です。 本製品は日本製になります。
セット内容手回しネジM4×10mm 4本寸法(mm)65×125×15質量(g)10
2U通専用パネル オーロラ2U通専用パネルオーロラ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
2U通線用パネル。EIA ラック前面への通線を可能にします。
1U通線用パネル オーロラ1U通線用パネルオーロラ
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
1U通線用パネル。EIA ラック前面への通線を可能にします。
1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュール TP-LINK1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュールTP-LINK
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
マルチモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応
1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール TP-LINK1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュールTP-LINK
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃
M.2 SSD用熱伝導グラファイトシート アイネックスM.2 SSD用熱伝導グラファイトシートアイネックス
539税込593
1個
4日以内出荷
有名M.2 SSDブランドのラベルにも採用されている、貼り付けタイプの超薄型ヒートシンクです。ナノカーボンを使ったグラファイト層で銅箔を覆うことで、優れた熱伝導性と放熱性を備えています。M.2 SSDの温度改善や、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。極薄でフレキシブルなため、押し出しや切削加工のヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。タイプ2280にちょうど良いサイズです。0.29mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。EMI遮蔽性能があり、電波の干渉を減らします。表面の黒い塗膜は電気絶縁性があり、マットな質感です。片面粘着タイプです。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×0.29使用環境温度(℃)【推奨】-40~120【最大】-45~400絶縁破壊電圧(kV)5.1熱抵抗値(℃/W)1.689℃・in2/W (10psi/80℃時)、1.287℃・in2/W (70psi/80℃時)
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm)350型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
キーホルダー ThermalrightキーホルダーThermalright
380税込418
1個
5日以内出荷
お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。
寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)1
キーホルダー ThermalrightキーホルダーThermalright
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷
お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットの10個セットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。
寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)10
ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジエスエスエーサービス
480税込528
1個
5日以内出荷
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
イエロータイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)5材料入数(個)12
ATX電源変換プレート 長尾製作所ATX電源変換プレート長尾製作所
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷
TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
付属品インチネジ×4本材質質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
ATX電源変換プレート 長尾製作所ATX電源変換プレート長尾製作所
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷
サーバー向け2U用電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているサーバー向け2U用電源を有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
付属品インチネジ×4本材質質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
遮光フィルム ビット・トレード・ワン遮光フィルムビット・トレード・ワン
650税込715
1個
5日以内出荷
初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」のハーフカットモデルです。 クリアパーツやLED等の遮光に適したサイズでカットしてあります。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。
使用温度範囲(℃)-20~65内容5mm帯×18枚、10mm帯×20枚厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールATEN
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。
仕様ケーブル接続側形状:RJ-45付属品2A-143G本体×2個形状SFP質量(kg)0.02適合規格IEEE802.3ab準拠適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)、最大100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38動作温度(℃)-40~85保管温度(℃)-45~90データ転送速度最大1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
その他PCパーツ