アクションカメラ (17) アクションカメラ関連品 (19) カテゴリ: ビデオカメラ/アクションカメラブランド: insta360すべて解除
Ace Pro 2 USB カバー insta360 5日以内出荷
USB端子とmicroSDスロットをほこりや湿気から守ります。
寸法(mm) 25.4×15.8×3.7 質量(g) 1.4 対象 Ace Pro 2
X4 USBカバー insta360 7日以内出荷
USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
Insta360 X5 USBカバー insta360 5日以内出荷
X5 交換用USBカバーカメラのUSB端子をほこりや湿気から守る
質量(g) 1.2 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 27.6×15×5.2 素材 プラスチック、シリコン
X4 Air USBカバー insta360 7日以内出荷
Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。
付属品 X4 Air USBカバー 対象機種 X4 Air 材質 プラスチック、シリコン 寸法(mm) 25.9×14.2×5.1 質量(g) 1.1
Insta360 X5 全天候型USB充電カバー insta360 5日以内出荷
IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護簡単に脱着可能。ツール不要
質量(g) 1.5 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 26.2×15.1×9.5 素材 プラスチック、シリコン
X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360 7日以内出荷
悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
対象機種 X4 Air 材質 プラスチック、メタル 寸法(mm) 27.5×15.2×9.7 質量(g) 52.9±0.5
Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360 当日出荷
PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g) 104 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 151.6×21.4×57.5 素材 プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
X4 Air 万能急速充電ケース insta360 7日以内出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様 ●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A 対象機種 X4 Air 寸法(mm) 129×59.6×21.4 質量(g) 97±1 充電時間 (PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分 動作温度(℃) 0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
X4 Type-CtoCケーブル insta360 7日以内出荷
USB Type-C 3.0プロトコルをサポートし、より高速で信頼性の高いデータ転送を実現。急速充電に対応。
セット内容 Type-C to Cケーブル 対応製品 X4、GO 3、X3 長さ(cm) 50 接続端子 Type-C to C
Insta360 X5 マイクアダプター insta360 6日以内出荷
カメラに外部マイクを追加して、プロレベルのオーディオを実現Insta360 X5用に精密に設計され、360度映像で完全に見えなくなる3.5mmミニプラグとUSB-C端子により、マイクの接続とカメラの充電を同時にバックルデザインにより確実に装着でき簡単に取り付け/取り外し
質量(g) 8.5 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 28×15.5×25.75 素材 プラスチック
Ace / Ace Pro クイックリーダー insta360 6日以内出荷
Ace / Ace Pro 用のクイックリーダー・Wi-Fi不要、差し込み式で接続すれば外部ストレージデバイスとして簡単に利用できます。・スマートフォンに直接接続し、SDカードの読み込み時間を大幅に短縮することで、より迅速な編集とファイル管理を実現。・USB Type-CとLightningのデュアルプラグで、iOSとAndroidの両方のデバイスに対応。
対応製品 Ace Pro、Ace 寸法(mm) 29.2×29.2×23.6 質量(g) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
X4 折り畳み式万能ハンドル insta360 5日以内出荷
手持ち撮影と三脚撮影の両方に対応した多機能アクセサリー。収納時は15cm以下とコンパクトで、持ち運びやすくポケットにも収まるサイズ感が魅力。展開すれば内蔵ミニ三脚として安定した撮影が可能です。快適なソフトラバーグリップにより、長時間の撮影でも疲れにくく、ハンドヘルド・プロテクション機能でX4本体をしっかり保護。さらに、ハンドル底部を開けばUSB充電も可能で、収納中でもカメラの充電ができます。
付属品 折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ 材質 プラスチック、ステンレス鋼、磁石、ファブリック 寸法(mm) 145.5×56.5×46 質量(g) 90 適合品番 X4
Insta360 X5 収納ケース insta360 9日以内出荷
X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応自撮り棒用の安全ストラップ付き
質量(g) 270 寸法(cm) 対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒 防塵防水性能 IPX5 サイズ(mm) 232×157×67 素材 ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
X4 Air 収納ケース insta360 7日以内出荷
カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
対象機種 X4 Air 材質 ファブリック、EVA樹脂、ベルベット 寸法(mm) 232×157×67 質量(g) 270
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360 当日出荷 から 7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm) 62.7×30.2×26 質量(g) 磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5 接続方法 USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間 1年間 デジタルズーム 最大4倍 対応アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス 撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360 当日出荷
最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。
セット内容 急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル 寸法(mm) 74×56×31 質量(g) 91 充電時間 (12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分 対象 Ace Pro 2、Ace Pro、Ace 動作温度(℃) 0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。) 充電端子 USB-C
Ace Pro 2 デュアルバッテリー insta360 欠品中
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル 色 ブラック 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境 -20~45 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360 当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様 CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要) その他 【ジンバル】2軸 寸法(mm) 71.3×58.9×38 質量(g) 磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5 接続方法 USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由 保証期間 1年間 デジタルズーム 最大4倍 対応アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。 オートフォーカス 撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2 シングルバッテリー insta360 当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×1、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル 色 ブラック 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境 -20~45 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro insta360 当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合 (ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231° セット内容 Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ 長さ(mm) 内蔵自撮り棒:215 寸法(mm) (内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm 質量(g) ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300 温度(℃) 充電可能:0~40 速度 ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 充電時間 2時間 録画時間 連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 動作温度(℃) -10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C サイズ(mm) (収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 Bluetooth Bluetooth 5.0
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360 当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合 (ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231° セット内容 Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。 長さ(mm) 内蔵自撮り棒:215 寸法(mm) (内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm 質量(g) ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g 温度(℃) 充電可能:0~40 速度 ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応 充電時間 2時間 録画時間 連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 動作温度(℃) -10 ~ 40 バッテリー容量(mAh) 1100 端子 USB-C サイズ(mm) (収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 Bluetooth Bluetooth 5.0
X3 高速充電ハブ insta360 当日出荷
X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
寸法(mm) 71.8×60.4×31.6 質量(g) 96 充電時間(分) 90(12V 3A電源アダプターで充電した場合) 動作温度(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合アダプタ 12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります 充電端子 USB Type C
GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360 当日出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様 【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容 GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1 色 ミッドナイトブラック 質量(g) カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分) 【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式 【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性 【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間 (連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃) -20~40 バッテリー容量(mAh) カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式 カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C 対応メモリーカード microSDカードが必要、最大2TBまで対応 Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi 【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
X4 高速充電ハブ insta360 当日出荷
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品 X4 バッテリー 寸法(mm) 75×62×34 質量(g) 109 充電時間(分) バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。 充電端子 USB Type-C
360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット insta360 5日以内出荷
inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
仕様 ●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15m セット内容 X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード 色 ブラック 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×124.5×38.2 センサー 1/1.28インチ マイクロホン 4 解像度 【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 保証期間 1年間 焦点距離(mm) 35mm判換算:6 充電時間(分) 20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) ホワイトバランス 2000K - 10000K シャッター速度(秒) 写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値 録画時間 【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分 動作温度(℃) -20~40 バッテリー容量(mAh) 2400 絞り F2.0 動画 360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画 防水性 15m Bluetooth BLE 5.2 音声 自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオ Wi-Fi 802.11 a / n / ac ストレージ UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです USB Type-C USB 3.0
AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360 7日以内出荷
Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
その他 【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ 寸法(mm) 【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198 質量(g) 490 内容 1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード 定格出力(W) 5 接続方法 ドングル、Bluetooth、USB 充電時間(時間) 5 バッテリー容量(mAh) 9800 通話時間(時間) 最大12 システム対応 パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー) insta360 6日以内出荷
insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様 ●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m セット内容 X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒 色 ブラック 質量(g) 203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46.0×123.6×37.6 センサー 1/2インチ マイクロホン 4 解像度 動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 保証期間 1年間 焦点距離(mm) 35mm判換算:6.7、35判換算:6.7 充電時間(分) 38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式 [写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV ホワイトバランス 2000K - 10000K シャッター速度(秒) 写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値 録画時間 連続:135分 動作温度(℃) -20~40 バッテリー容量(mAh) 2290 絞り F1.9 動画 動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画 ISOグレード 100 - 6400 防水性 10 m Bluetooth BLE 5.2 音声 自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調 Wi-Fi 2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac ストレージ UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです 対応microSDカード UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。 USB Type-C USB 3.0
360度アクションカメラ Insta360 X4 モーターサイクルキット(本体+バイクキット+128G) insta360 6日以内出荷
inata360 X4とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できるので、バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様 ●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10m セット内容 X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、バイク撮影セット、128GB microSDカード 色 ブラック 質量(g) 203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46.0×123.6×37.6 センサー 1/2インチ マイクロホン 4 解像度 【動画】(360度)8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps、【写真】7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 保証期間 1年間 焦点距離(mm) 35判換算:6.7、35判換算:6.7 充電時間(分) 38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式 【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG、【動画】シングルレンズ:MP4、360度:INSV ホワイトバランス 2000K - 10000K シャッター速度(秒) 写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値 録画時間 連続:135分 動作温度(℃) -20~40 バッテリー容量(mAh) 2290 絞り F1.9 動画 動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画 ISOグレード 100 - 6400 防水性 10 m Bluetooth BLE 5.2 音声 自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調 Wi-Fi 2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac ストレージ UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです 対応microSDカード UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。 USB Type-C USB 3.0
X4 Air スターターキット insta360 7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容 X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ 質量(g) 165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×113.8×37 解像度 (360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps 保証期間 1年間 フォーマット形式 【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4 録画時間 (連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証 動作温度(℃) ー20~40 バッテリー容量(mAh) 2010 ISO感度設定 100 - 3200 防水性 15m Bluetooth BLE 5.2 音声 48kHz、16-bit、AAC Wi-Fi 802.11 a / n / ac ストレージ UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) 色 ムーンライト・シルバー 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) -20~45 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) 色 ムーンライト・シルバー 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) -20~45 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
X4 Air insta360 7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容 X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス 色 グラファイトブラック 質量(g) 165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×113.8×37 解像度 (360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps 保証期間 1年間 フォーマット形式 【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4 録画時間 (連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証 動作温度(℃) ー20~40 バッテリー容量(mAh) 2010 ISO感度設定 100 - 3200 防水性 15m Bluetooth BLE 5.2 音声 48kHz、16-bit、AAC Wi-Fi 802.11 a / n / ac ストレージ UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360 7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様 【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容 GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1 色 アークティックホワイト 質量(g) カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分) 【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式 【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性 【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間 (連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃) ー20~40 バッテリー容量(mAh) カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式 カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi 【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax ストレージ microSDカードが必要、最大2TBまで対応
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(デュアルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容 Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) 色 ムーンライト・シルバー 質量(g) 177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71.9×52.2×38 充電時間 47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) -20~45 バッテリー容量(mAh) 1800 防水性 潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分) 180(使用環境により異なります) ストレージ 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
GO Ultra 標準キット アークティックホワイト insta360 7日以内出荷
超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
仕様 【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープ セット内容 GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1 色 アークティックホワイト 質量(g) カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3 充電時間(分) 【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40 フォーマット形式 【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4 互換性 【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。 録画時間 (連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分 動作温度(℃) ー20~40 バッテリー容量(mAh) カメラ単体:500、アクションポッド:1450 充電方式 カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C Bluetooth BLE 5.4 Wi-Fi 【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax ストレージ microSDカードが必要、最大2TBまで対応
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品 ページ: 1/ 3