586件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント DJIDJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウントDJI
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
両方向クイックリリース式設計により、カメラを素早く安全に装着できます。
セット内容Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.4×18.2×29
DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJIDJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバーDJI
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJIDJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドルDJI
14,600税込16,060
1個
予約販売
両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
デジタルカメラ PIXPRO FZ55 コダックデジタルカメラ PIXPRO FZ55コダック
29,980税込32,978
1台
24日以内出荷
超画質の写真が手軽に楽しめる、有効1635万画素と光学5倍のズームを搭載しています。新開発の顔認証と電子式手ブレ軽減機能で、夜景や子供の笑顔も一段と美しく撮影できます。フルハイビジョンで動画撮影も可能です。
幅(mm)91.5高さ(mm)22.9奥行(mm)56.5バッテリー充電式リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応
X4 Air 収納ケース insta360X4 Air 収納ケースinsta360
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270
X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360X4 Air 全天候型USB充電カバーinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5
X4 Air バッテリー insta360X4 Air バッテリーinsta360
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。
仕様定格電力量:7.82Wh付属品バッテリー、バッテリーケース対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃
X4 Air insta360X4 Airinsta360
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
DJI Osmo 360 キャリングバッグ DJIDJI Osmo 360 キャリングバッグDJI
3,700税込4,070
1個
4日以内出荷
硬い素材と柔らかい素材を組み合わせて設計されたこのバッグは、十分なスペースと洗練された外観を提供します。硬い側はOsmo 360の必需品を安全に整理し、柔らかい側は複数のポケットでアクセサリーや個人アイテムを簡単に整理できます。
セット内容Osmo 360 キャリングバッグ質量(g)約390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約306 × 136 × 95
プロテクティブスリーブ forHERO GoProプロテクティブスリーブ forHEROGoPro
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
優れた衝撃吸収性で落下時もカメラをしっかりと保護。カメラのコンパクトさを犠牲にしない、スリムかつ軽量なデザイン。ボタン、タッチスクリーン、LED、マウントフィンガー、USBポートをふさがない設計。
幅(mm)70質量(kg)0.015高さ(mm)55奥行(mm)40
Ace Pro 2 ストリート撮影キット(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー)insta360
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー)insta360
73,980税込81,378
1セット
7日以内出荷
ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。初心者からプロまで幅広くおすすめです。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)ムーンライト・シルバー質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
DJI Osmo Nano ガラスレンズカバー DJIDJI Osmo Nano ガラスレンズカバーDJI
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
28.4 × 28.4 × 5.76 mm
XavtiLIVE用キャップマウント XactiXavtiLIVE用キャップマウントXacti
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ウェアラブル ライブ映像デバイス(CX-WL100W/CX-WL100)をキャップなどに取り付けるためのマウントです。・キャップの左右だけでなく、つば(バイザー部)の上下などにも取付可能※・ハンズフリーで映像撮影可・軽量、コンパクト※キャップ以外のものにも取付可能ですが、取付対象物が厚すぎる場合や、金属などの硬いものの場合はマウントを取り付けできないことがあります。
寸法(mm)61×46×31本体質量(g)約15.8
GO Ultra フレキシストラップマウント insta360GO Ultra フレキシストラップマウントinsta360
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
柔軟性と汎用性に優れたマウントアクセサリーです。伸縮性のあるストラップと柔らかいシリコンベースにより、自転車のハンドルバーやベビーカーなど、さまざまな場所に傷をつけずにしっかり固定できます。360度回転可能なスイベルジョイントを搭載しており、自由なアングルでの撮影が可能。セットアップは数秒で完了し、クイックリリースマウント(キットのみ付属)を使えば、カメラの着脱もスムーズ。軽量(約47g)かつコンパクトな設計で、持ち運びにも便利です。日常のVlogからアクティブなアウトドア撮影まで、幅広いシーンで活躍するおすすめアイテムです。
セット内容GO Ultraキット:マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ、クイックリリースマウント(キットのみ付属)対応製品GO Ultra、X5、Ace Pro 2材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
GO Ultra アクションマウント insta360GO Ultra アクションマウントinsta360
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
軽量かつ堅牢な設計で、アクティブな撮影に最適なアクセサリーです。重さわずか約7.6gで、装着しても負担にならず、長時間の撮影でも快適に使用可能。2プロングアダプターにより、縦向き・横向きの撮影に柔軟に対応し、創造的なアングルでの映像制作が可能です。また、滑り止めリングが4つ付属しており、安定した固定ができるため、激しい動きの中でもカメラをしっかり保持。熱圧力を抑える設計で、長時間の撮影でも安心して使えます。
セット内容アクションマウント、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質プラスチック、マグネット寸法(mm)68×50×13.5質量(g)7.6
DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJIDJI Osmo 360 バッテリー延長ロッドDJI
15,300税込16,830
1個
4日以内出荷
内蔵の大容量バッテリー(約15.5Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360に磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します*。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラコントロールをサポートします。クイックリリース設計により、インビジブル セルフィー スティック ショットとシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。
セット内容Osmo 360 バッテリー延長ロッド×1 / リストストラップ×1質量(g)289寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)909×40×49角度(°)【ジョイント角(2ストップ)】0 / 68対応機種DJI Osmo 360折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×40×49バッテリー容量(Wh)15.5
DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット DJIDJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キットDJI
6,900税込7,590
1個
4日以内出荷
Osmo 360を使用すると、セルフィー スティックがショットから消え、1.2 mまで伸ばすことができます。クイックリリースマウントにより、インビジブルフレーミングや精密なフレーミングのために素早く角度を変更できます。
用途撮影にセット内容Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック×1 / Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)【本体】137、【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】41×22×32対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1200×24、【折畳時】251×24
マイク内蔵 GPS プレビューリモコン insta360マイク内蔵 GPS プレビューリモコンinsta360
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
撮影・録音・操作・位置情報取得を一台でこなすオールインワンの高機能リモコンです。X5やAce Pro 2とペアリングすることで、最大160mの遠隔操作やライブプレビューが可能になり、撮影の自由度が大幅に向上します。内蔵マイクは24bit/32bitフロート録音に対応し、2段階のノイズリダクションで環境に応じたクリアな音声収録が可能。GPS機能では速度・ルート・位置情報を正確に記録し、Insta360アプリやStudioで動画に簡単に同期できます。さらに、LCDタッチスクリーンで構図確認や設定変更もスムーズ。壁紙やブランドロゴの表示も可能で、個性やプロフェッショナル感を演出できます。手首や襟元など多彩な装着方法に対応。最大7時間のバッテリー駆動。
付属品マイク内蔵 GPS プレビューリモコン、マイク用ウィンドジャマー(ファーカバー)、クリップ、リストストラップ、リモコンベース、ボタンステッカーシート×2材質プラスチック、金属、ガラス、シリコン寸法(mm)48.7×41.6×15.8質量(g)44.6適合品番X5、Ace Pro 2
X5 レンズ交換セット insta360X5 レンズ交換セットinsta360
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
外出先でも簡単にアウターレンズを交換できる便利なキットです。セットには純正交換レンズ2枚に加え、専用工具、クリーニング用品、手袋などが付属し、清潔かつ安全に作業が可能です。交換レンズはオリジナルと同等の光学性能を持ち、画質を損なうことなくシームレスにフィット。湿度60%以下の室内環境での使用が推奨されており、レンズの曇りやホコリの付着を防ぐ工夫もされています。また、交換後はカメラ内のスティッチング校正機能で調整できるため、安心して使用できます。
付属品交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース×2材質ガラス、プラスチック、シリコーン寸法(mm)25.3×25.3×6.25(レンズ1枚)質量(g)6.81(レンズ1枚)適合品番X5
安全ヘルメットカメラマウントベース insta360安全ヘルメットカメラマウントベースinsta360
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
X5・X4・X3・ONE RS 1インチ360度版に対応した専用ベースで、安全ヘルメット用カメラマウントと組み合わせることで、ハンズフリーで360度全方位の映像撮影が可能になります。
付属品粘着ベース適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0insta360
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172適合品番Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウントinsta360
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
交換用保護レンズ(HERO) GoPro交換用保護レンズ(HERO)GoPro
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
GoPro HEROカメラに付属する保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。
DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo 360 スタンダードコンボDJI
61,000税込67,100
1個
6日以内出荷
Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2対応SDカードmicroSD(最大1 TB)microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用) insta360Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用)insta360
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
RΦDE Wireless GO/GO II/Me/Pro 専用設計でぴったりフィット。 軽量で耐久性のあるデザインマイクアダプターと併用すれば、360度撮影時にマイクが映像から見えなくなります。
セット内容RΦDEコールドシュー、3.5mmオーディオケーブル (155mm ±10mm) 、ベルクロストラップ防塵防水性能IPX5
Insta360 X5 全天候型USB充電カバー insta360Insta360 X5 全天候型USB充電カバーinsta360
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護簡単に脱着可能。ツール不要
質量(g)1.5防塵防水性能IPX5サイズ(mm)26.2×15.1×9.5素材プラスチック、シリコン
Insta360 X4 / X5 縦横マウント insta360Insta360 X4 / X5 縦横マウントinsta360
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
頑丈で軽量なマウントで、縦向きと横向きのマウントを数秒で切り替えカメラを水平に設置して重心を下げることで、より安定した撮影を可能にします。 アクションスポーツの必需品クイックリリースマウントと標準マウント(別売)に対応する2つのクイックリリースマウントポイント1/4インチネジと2プロングコネクターに対応する可変式インターフェース
セット内容X4/X5 縦横マウント、1/4インチ - 2プロング変換アダプター、レンチ質量(g)28.9防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)80.3×49.7×24素材アルミニウム合金、シリコン、プラスチック
小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付き ファミリー・ライフ小型マルチレコーダー 32GBマイクロSDカード付きファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
録画・録音・写真が簡単に!録音映像をその場で確認!むずかしい操作は一切無し!ボタンを押すだけで撮影スタートフルハイビジョンで広範囲を高画質撮影液晶画面で被写体を確認しながら撮影!診察時の会話に・野鳥のさえずりカメラは180度角度調整可能本体の背面にはクリップ付き付属のパーツでドラレコにも!車に・自転車に夜間録画も可能!夜間でもクッキリ!小型・軽量・高画質軽量約50g6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、32GB microSDカード、カードリーダー、専用自動車用取付パーツ、専用自転車用取付パーツ、純正USBケーブル、純正Type-Cイヤホン材質ABS樹脂ブラック電圧DC5V/1A質量(g)(約)50電源USB充電式(リチウム電池内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)28×17×80機能動画撮影・写真撮影・録音、ループ録画・赤外線ライト(夜間録画)解像度動画:1080p(1920×1080)標準持続時間(h)バッテリー:最大約3保存形式microSDカード(32GB~256GBまで)モード録画:通常録画モード・夜間録画モード(赤外線ライト)互換性PC:Windows2000以降・Mac:OS10.5以降画像サイズ最大:6016×4096再生可能ファイル形式動画:AVI・写真:JPG
アナモフィックレンズモジュラー GoProアナモフィックレンズモジュラーGoPro
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
HERO13 Blackを究極の映画撮影用カメラに。ドラマチックな21:9のアスペクト比と超広角の組み合わせが、長編映画を思わせる圧巻のシネマティック映像を実現します。アナモフィックレンズ特有の水平フレアと歪みの軽減、画面周辺部の収差により、プロレベルの映像がより芸術的に進化。カメラ内蔵の「デスクイーズ」機能で撮影した映像をすぐにチェックできるほか、ポストプロダクションでの編集も簡単です。
対応製品HERO13 Black
現場記録用ボディカメラ (防水) エスコ現場記録用ボディカメラ (防水)エスコ
24,000税込26,400
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ)使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ時間記録:最長25 (1080P時目安)本体サイズ(mm)56×30×85 (H)視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43°フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV液晶モニター2.0 "バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー防水性IP55
バッテリー (EA759GC-52B用) エスコバッテリー (EA759GC-52B用)エスコ
2,640税込2,904
1個(1個)
8日以内出荷
EA759GC-52B用。
仕様専用バッテリー質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×31×43公称電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000最大電圧(V)4.2±0.05
Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ insta360Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプinsta360
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
Flow 2 Proの追加用・交換用のスマートフォンクランプ。スマートフォンをFlow 2 Proに取り付けるだけで、簡単に撮影。クランプ幅64-84mmのほとんどの最新スマートフォンに適合。
材質アルミニウム合金寸法(mm)71.2×33×20.7、クランプ最小幅:64、クランプ最大幅:84質量(g)25対象Flow 2 Pro
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット insta360スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキットinsta360
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
GoPro用自転車取付ブラケットN エツミGoPro用自転車取付ブラケットNエツミ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
マウンテンバイクやロードバイクでの迫力ある滑走シーンや日常のサイクリングの撮影に。自転車やバイクのハンドルなど円形パイプに固定できる自転車マウント。
用途自転車取付ブラケット質量(g)90対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX 等のアクションカメラ、ウエアラブルカメラ取付可能パイプ径(Φmm)20-55
GoPro用ベースマウント エツミGoPro用ベースマウントエツミ
399税込439
1個
7日以内出荷
アクションプロテクターカバー等をGoPro用三脚に取りつけるためのベースマウントです。1/4インチのメスネジ2ヶ所付。
用途ベースマウント対応GoPro用
GoPro用アルミアジャスタブルアーム エツミGoPro用アルミアジャスタブルアームエツミ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。
用途アジャスタブルアーム対応GoPro用
GoPro用折り畳みスクリュー エツミGoPro用折り畳みスクリューエツミ
499税込549
1個
7日以内出荷
折りたためるGoProマウント対応スクリュー。360°全天球カメラなどの撮影に映り込みにくい。
用途折り畳みスクリュー全長(mm)55質量(g)9対応GoProマウント
GoPro対応アクションメタルネジ エツミGoPro対応アクションメタルネジエツミ
599税込659
1個
8日以内出荷
GoProマウント対応で互換性のあるアクセサリーに使用できます。
用途アクションカメラアクセサリー付属品ワッシャー3枚/ナット1枚材質ABS樹脂/合金
GoPro用クリップマウント360° エツミGoPro用クリップマウント360°エツミ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
プレートが360°回転するGoPro対応クリップマウント。強力クリップ&ギザギザ加工の安心設計。登山や散歩、釣りなどのアクティビティーにお勧め。アイデア次第で撮影のバリエーションが広がります。
用途クリップマウント質量(g)65サイズ(cm)4.5×8.5対応GoPro全機種
ビデオカメラ/アクションカメラ