「容量(L)」から絞り込む
ICE ROCK COOLER 60QT ROLLER / アイスロッククーラー 60QT ローラーMt.SUMI(マウントスミ)12日以内出荷
ホイール付きで重たくなるクーラーボックスも移動が可能です。バスケット・ドリンクホルダー・ カッティングボードが標準装備。BBQシーンで活躍する栓抜きや、釣りなどで使えるコンパス、スケール(inch表記)も搭載し様々なシーンを想定しての使い易さは抜群です。使いやすい機能・悪路でも使いやすい大きなホイールで移動が楽に・2段階に長さ調節可能なハンドル・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用・特大のドレインバルブで中にたまった水もサッと排水・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング
用途驚異の保冷力 グループキャンプに嬉しい大型サイズ約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長5日間の保冷力をキープします。60QTのサイズは、ファミリーキャンプやグループキャンプ、BBQ、アウトドアイベントなどで活躍するサイズ感。セット内容本体、仕切り板兼カッティングボード、ワイヤーバスケット、ドリンクホルダー材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン質量(kg)17.5容量(L)56.8寸法(cm)(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7
『クーラー&ジャグ』には他にこんなカテゴリがあります
保冷ボックスエスコ税込¥14,080¥12,800