絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ダイヘン(1)
  • マイト工業株式会社(1)
定格使用率(%)
  • 100
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 10(5)
  • 20(6)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 25~40(1)
  • 30(9)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(8)
  • 50(6)
  • 60(9)
  • 70(2)
  • 80~100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流アーク溶接機 マイト工業株式会社直流アーク溶接機マイト工業株式会社(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。 電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。 バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。 高い静音性を実現。 業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に仕様電撃防止機能付トラスコ品番240-2202セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー幅(mm)260質量(kg)35高さ(mm)500奥行(mm)550入力電圧(V)単相100出力電流(A)DC20~200使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A)電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8棒径(Φmm)~5.0(溶接棒)適合材鉄、ステンレス(溶接可)溶接板厚(mm)~10
直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン直流アーク溶接機B-TACファンシー161ダイヘン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
片手で運搬、小形・軽量化を実現手軽に運べて全国どこでも使用可能インバーター技術から生まれた小形手溶接機安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291質量(kg)8.7使用率(%)30(160A)100(100A)入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格出力電流(A)160出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50相数単相定格周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)26定格入力(kVA)8.5定格入力(kW)5.2最高無負荷電圧(V)63(69)定格使用率(%)30仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
アーク溶接機