カテゴリ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
電気溶接機
アーク溶接機
交流アーク溶接機
(3)
直流アーク溶接機
(3)
絞り込み
ブランド
SUZUKID(スズキッド)
(4)
ダイヘン
(1)
日動工業
(1)
定格使用率(%)
20
0.25
(1)
0.3
(1)
10
(5)
20~30
(1)
25
(4)
25~40
(1)
30
(9)
30~80
(1)
35
(2)
40
(8)
50
(6)
60
(9)
70
(2)
80~100
(1)
100
(4)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
10,000-50,000円
(4)
50,000-100,000円
(1)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
電気溶接機
アーク溶接機
アーク溶接機
商品豆知識
アーク溶接機の使用率とは
溶接機の種類と作業時の注意点
溶接用熱源としてのアークについて
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流アーク溶接機
(3)
直流アーク溶接機
(3)
定格使用率(%):
20
すべて解除
100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60
SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)
¥
24,980
税込
¥
27,478
1台
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)
(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品
ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番
818-6006
質量(kg)
5.5
適合板厚(mm)
(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格出力電流(A)
60(10~60)
溶接電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
132×328×239
定格二次電流(A)
DC60(10~60)
定格使用率(%)
20
定格一次電圧(V)
100専用
入力電流(A)
(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)
22
定格一次入力(kVA)
2.2
バスケットへ
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス
SUZUKID(スズキッド)
(18件のレビュー)
¥
15,980
税込
¥
17,578
1台
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
40
適合溶接棒(mm)
低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品
手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)
6
電源コード(m)
1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×120×220
定格使用率(%)
20
使用率(%)
20
定格入力電流(A)
15
バリエーション一覧へ(2)
100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80
SUZUKID(スズキッド)
¥
20,980
税込
¥
23,078
1台
当日出荷
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)
50/60兼用
出力電圧(V)
23.2
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
20
適合溶接棒(mm)
1.4~2.6
定格入力電流(A)
30
出力電流範囲(A)
DC10-80
定格入力容量(kVA)
3
バスケットへ
電防内蔵小型交流アーク溶接機
ダイヘン
(1件のレビュー)
¥
149,800~
税込
¥
164,780~
1台
当日出荷
から
翌日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~5.0
定格使用率(%)
20
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75~250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
バリエーション一覧へ(2)
アーキュリー80ルナ3
SUZUKID(スズキッド)
¥
36,980
税込
¥
40,678
1台
当日出荷
100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
用途
門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。
付属品
取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター
容量(kVA)
2.36
入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
DC40~75
使用率(%)
20
周波数
50/60Hz兼用
入力電流(A)
23.6
出力切替
無段階調整
バスケットへ
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用
日動工業
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
3日以内出荷
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)
20
仕様
電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品
M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番
781-4178
質量(kg)
5.1
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合板厚(mm)
1.0~5.0
定格出力電流(A)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×354×196(取手除く)
定格容量
3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)
Φ2.6まで
使用環境温度(℃)
-35~45
定格負荷電圧(V)
24
無負荷電圧(V)
電防入:9、電防切:105
出力端子
M8
ブレーカー容量
30A以上
入力電圧範囲(V)
85~115
入力電線
2.0mm
2
×3芯×3m(ポッキンプラグ)
バスケットへ
『電気溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
アーク溶接機
半自動溶接機
エンジン溶接機
バッテリー溶接機
塩ビ加工機
TIG溶接機
スポット溶接機
スタッド溶接
電気溶接機用部品・オプション
おすすめ人気ランキング
溶接機
アーク溶接機100v
アーク溶接機 200v
アーク溶接用メガネ
アルミアーク溶接棒
アーク溶接用ケーブル
アーク溶接 遮光面
アーク溶接ホルダー
炭酸ガスアーク溶接機