絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • 日動工業(6)
  • パナソニックコネクト(4)
  • エスコ(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • リランド(RILAND)(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
  • 東安(2)
  • スワロー電機(1)
  • サンピース(1)
定格使用率(%)
  • 30(1)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン直流アーク溶接機B-TACファンシー161ダイヘン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
片手で運搬、小形・軽量化を実現手軽に運べて全国どこでも使用可能インバーター技術から生まれた小形手溶接機安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291質量(kg)8.7使用率(%)30(160A)100(100A)入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格出力電流(A)160出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50相数単相定格周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)26定格入力(kVA)8.5定格入力(kW)5.2最高無負荷電圧(V)63(69)定格使用率(%)30仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付

アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流アーク溶接機