絞り込み
ブランド
  • リランド(RILAND)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • 日動工業(6)
  • パナソニックコネクト(4)
  • エスコ(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
  • 東安(2)
  • ダイヘン(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • サンピース(1)
定格使用率(%)
  • 25(1)
  • 40(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタルインバーター直流溶接機 リランド(RILAND)フルデジタルインバーター直流溶接機リランド(RILAND)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品リランド(RILAND)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター直流機 リランド(RILAND)インバーター直流機リランド(RILAND)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能

アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流アーク溶接機