ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)55
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト質量(kg)35周波数(Hz)パルス:0.2~500電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200定格入力電圧(V)100(50/60Hz)定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170)入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz)出力電流(A)充電回路部:10外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500溶接電流(A)5~200、パルス:5~200電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池パルス幅1~99%定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)24出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170最高無負荷電圧(V)55無負荷電圧(V)52.8入力電流(A)充電回路部:8以下
ダイオードダイヘン税込¥362¥329
ファンダイヘン税込¥4,068¥3,698
ワイヤガイドダイヘン税込¥153,780~¥139,800~
ファンモータダイヘン税込¥208,780¥189,800
金属皮膜抵抗ダイヘン税込¥1,208¥1,098