絞り込み
定格使用率(%)
  • 40
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(13)
  • 100(2)
ブランド
  • ダイヘン(10)
  • パナソニックコネクト(9)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マイト工業株式会社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
10(1)
20(1)
25(2)
30(1)
40
50(1)
60(13)
100(2)
交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
849,800税込934,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10関連資料(4.02MB)メモリー数溶接条件:100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10関連資料(4.02MB)メモリー数溶接条件:100
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5関連資料(1.69MB)
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様ダイヘン
1,098,000税込1,207,800
1セットほか
翌々日出荷
低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。
定格使用率(%)40相数三相最高無負荷電圧(V)70/77外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
マイト TIG溶接機 マイト工業株式会社マイト TIG溶接機マイト工業株式会社
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40トラスコ品番835-4104質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340定格入力電圧(V)単相100・200定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様ダイヘン
1,098,000税込1,207,800
1セット
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
959,800税込1,055,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット パナソニックコネクト交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セットパナソニックコネクト
959,800税込1,055,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット パナソニックコネクト交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セットパナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
ツインインバータ制御交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)ツインインバータ制御交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
919,800税込1,011,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相パルス幅15~85%溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
839,800税込923,780
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)冷却方式強制空冷機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相パルス幅5~95%高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4水冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4水冷パナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式水冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4空冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルスあり) YC-300WP4空冷パナソニックコネクト
869,800税込956,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式空冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4水冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4水冷パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式空冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4空冷 パナソニックコネクトサイリスタ制御交流/直流TIG溶接機(パルス無) YC-300WS4空冷パナソニックコネクト
769,800税込846,780
1セット
翌々日出荷
1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40質量(kg)150定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)26冷却方式空冷相数単相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300最高無負荷電圧(V)80溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
交直インバーター TIG溶接機YC-200WX4 空冷仕様セット パナソニックコネクト交直インバーター TIG溶接機YC-200WX4 空冷仕様セットパナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40セット内容溶接電源:YC-200WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~200、【交流ソフト・初期、クレータ】10~130、【交流ハード・初期、クレータ】20~200、【直流・初期、クレータ】4~200定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)9以上(商用電源の場合)、18以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~200、直流手溶接:4~200、交流TIG:10~200(標準)・20~200(ハード)・10~130(ソフト)、MIX TIG:10~200無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力9kVA(7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~18、直流手溶接:20~28、交流TIG:16~20(標準)・16~20(ハード)・16~17(ソフト)、MIX TIG:16~19

TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

交直両用