「定格使用率(%)」から絞り込む
10(1)
20(1)
40(7)
60(5)
100(2)
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)71
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60
定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)71
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60
定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)23
定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)
相数三相/単相
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)
最高無負荷電圧(V)63/69
スタート方式高周波スタート/タッチスタート
定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)51
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)23
定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)
相数三相/単相
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)
最高無負荷電圧(V)63/69
スタート方式高周波スタート/タッチスタート
定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100
質量(kg)(溶接電源)51
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200/220
定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36
出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400
最高無負荷電圧(V)70/77
スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17
質量(kg)57
電流(A)初期:1~135
定格周波数(Hz)50/60共用
定格出力電流(A)135
入力電圧(V)200
使用率(%)50A時:60/135A時:10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4
相数三相
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。
定格使用率(%)40
相数三相
最高無負荷電圧(V)70/77
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40
仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います
質量(kg)161
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859
定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)
定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32
最高無負荷電圧(V)78
定格使用率(%)20
セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A
寸法(mm)210×385×395
質量(kg)16
定格入力電圧(V)単相 200/220
定格出力電流(A)200
出力調整AC15~190A/DC8~200A
1セット
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
仕様【アップスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3~20、【アークスポット時限(秒)】0.2~5
セット内容電源:AVP-300、トーチ:AW-18(8M)/ケーブル・ホース:BAB-3501/ガス流量調整器:FR-1A
質量(kg)56
周波数(Hz)【パルス】低速:0.5~15、高速:10~500、【AC・DC切替】0.5~20(ハイブリッドTIG)
外形寸法(mm)W376×D649×H613
電流(A)【初期・クレータフィラ(TIGのみ)】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300
制御方式【クレータ】有、無、反復 切替式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)220/200
出力電流(A)【AC・DCハイブリッド】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200
相数三相
定格入力(VA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30
最高無負荷電圧(V)68
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
仕様【アップスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3~20、【アークスポット時限(秒)】0.2~5
セット内容電源:AVP-300/トーチ:AW-26(8M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A
質量(kg)56
周波数(Hz)【パルス】低速:0.5~15、高速:10~500、【AC・DC切替】0.5~20(ハイブリッドTIG)
外形寸法(mm)W376×D649×H613
電流(A)【初期・クレータフィラ(TIGのみ)】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300
制御方式【クレータ】有、無、反復 切替式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)220/200
出力電流(A)【AC・DCハイブリッド】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200
相数三相
定格入力(VA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30
最高無負荷電圧(V)68
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40
仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います
質量(kg)161
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859
定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)
定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32
最高無負荷電圧(V)78
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。