絞り込み
ブランド
- 東安
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(50)
- TELWIN(5)
- エスコ(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ダイヘン(712)
- デンヨー(8)
- トーキン(43)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- パナソニックコネクト(1,370)
- マイト工業株式会社(51)
- マキタ(2)
- リランド(RILAND)(4)
- 富士インパルス(3)
- 新ダイワ(17)
- 日動工業(2)
- 日本フラッシュ(52)
- ブランドをもっと見る
特価

送給機用 フィードローラ-
東安¥1,898税込¥2,0881袋3日以内出荷用途ワイヤ送給装置に取り付け、ワイヤの送り出しに使用します。溶接ワイヤを掴み、円滑に送り出します。適合機種YD-200KRII/YD-350KRII/YD-500KRII/YK-500KHI/YK-600LHI/YD-160SL7/YD-190SL7/YD-200GT3/YD-200RX1/YD-350RX1/YD-500RX1/YD-600RF2/YD-600CL4/YD-500CL4
冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き
東安¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)