絞り込み
ブランド
- トーキン
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(62)
- TELWIN(5)
- エスコ(11)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ダイヘン(724)
- デンヨー(9)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- パナソニックコネクト(1,379)
- マイト工業株式会社(56)
- マツモト機械(5)
- リランド(RILAND)(5)
- 富士インパルス(3)
- 新ダイワ(17)
- 日動工業(2)
- 日本フラッシュ(52)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックジョイントNメスネジソケット
トーキン¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ
トーキン¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジソケット
トーキン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
冷却水循環装置
トーキン¥789,800税込¥868,7801台60日以内出荷高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
冷却水循環装置
トーキン¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)周波数(Hz)50/60消費電力(W)270スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)タンク容量(L)9本体質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)配管接続方式(前面)5/8-18UNF冷却能力1.7kW/min吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
HPRフレコンチューブノミ 50m
トーキン¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 100m
トーキン¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 20m
トーキン¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 30m
トーキン¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
簡易Nフレコン 6M
トーキン¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)6
簡易Nフレコン 4M
トーキン¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)4
簡易Nフレコン 1M
トーキン¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)1
簡易Nフレコン 20M
トーキン¥87,980税込¥96,7781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)20
簡易Nフレコン 3M
トーキン¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)3
簡易Nフレコン 9M
トーキン¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)9
簡易Nフレコン 15M
トーキン¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)15
簡易Nフレコン 2M
トーキン¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)2
簡易Nフレコン 7M
トーキン¥41,980税込¥46,1781本17日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)7
簡易Nフレコン 10M
トーキン¥52,980税込¥58,2781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)10
簡易Nフレコン 8M
トーキン¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)8
簡易Nフレコン 5M
トーキン¥34,980税込¥38,4781本17日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)5
電気溶接機用部品・オプション の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら