絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(1,370)
- ダイヘン(712)
- 日本フラッシュ(52)
- SUZUKID(スズキッド)(51)
- マイト工業株式会社(51)
- トーキン(43)
- 新ダイワ(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- デンヨー(8)
- TELWIN(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- リランド(RILAND)(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- エスコ(3)
- 富士インパルス(3)
- 日動工業(2)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チャックホルダー(一体式)
日本フラッシュ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
モバイルリモコン
ダイヘン¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
ウォータータンク
ダイヘン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンパクトで使い易く、溶接トーチの冷却に最適です。タンクの水を循環させることにより、水道水の節約に貢献します。LEDライトによりタンク内の液量が見やすいです。簡単注・排水(ダイヘンスーパークーラントを直接注水可能。排水はドレンキャップを外すだけ。)。冷却水の流れが確認可能(フロントパネルに常設)。タンク脱着可能(取り外して清掃可能)質量(kg)18(冷却水含まず)外形寸法(mm)W352×D530×H350揚程(m)20タンク容量(L)6定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)定格入力(kVA)50Hz:0.25/60Hz:0.33吐出量(L/min)50Hz:11/60Hz:13最大吐出圧力(MPa)50Hz:0.43/60Hz:0.53定格使用率(%)連続(100)冷却能力(kW)1.20(50/60Hz)入力電圧範囲(V)180~220
HPRフレコンチューブノミ 50m
トーキン¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 100m
トーキン¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 20m
トーキン¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 30m
トーキン¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
簡易Nフレコン 6M
トーキン¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)6
簡易Nフレコン 4M
トーキン¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)4
簡易Nフレコン 1M
トーキン¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)1
簡易Nフレコン 20M
トーキン¥71,980税込¥79,1781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)20
簡易Nフレコン 3M
トーキン¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)3
簡易Nフレコン 9M
トーキン¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)9
簡易Nフレコン 15M
トーキン¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)15
簡易Nフレコン 2M
トーキン¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)2
簡易Nフレコン 7M
トーキン¥33,980税込¥37,3781本17日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)7
簡易Nフレコン 10M
トーキン¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)10
簡易Nフレコン 8M
トーキン¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)8
簡易Nフレコン 5M
トーキン¥27,980税込¥30,7781本17日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)5
ナチュラルクーラント
ダイヘン¥13,980税込¥15,3781個(10L)4日以内出荷PU-501専用クーラントです。冬季に凍結恐れがある場合にご使用ください。成分純水:60~70%/エチレングリコール:30~40%/天然染料:微量