絞り込み
定格使用率(%)
  • 40(2)
  • 60(1)
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • 東安(3)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
40(2)
60(1)
  • マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社

    マイト 電極 (10個入)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
  • エアープラズマ切断機 マイト工業株式会社

    エアープラズマ切断機

    マイト工業株式会社
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
    付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格使用率(%)60定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325
  • マイト チップ (10個入) マイト工業株式会社

    マイト チップ (10個入)

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種MP-40・MP-40CF用
  • プラズマ切断機 マイト工業株式会社

    プラズマ切断機

    マイト工業株式会社
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
    付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)仕様一次入力線/4mm2 3芯 3mトラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38定格使用率(%)40出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)
  • プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社

    プラズマ切断機 40A

    マイト工業株式会社
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
    トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格使用率(%)40定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応

エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

エアプラズマ切断機本体