絞り込み
使用ガス
  • LPG(1)
  • アセチレン(4)
切断板厚(mm)
  • 10~20
  • 1~5(3)
  • 1~30(19)
  • 1~100(27)
  • 3~6(4)
  • 3~7(5)
  • 5~10(4)
  • 5~15(6)
  • 5~30(4)
  • 10~16(3)
  • 15~30(3)
  • 15~40(3)
  • 20~30(3)
  • 50~100(4)
  • 50~200(6)
  • 100~150(3)
  • 150~200(3)
  • 200~250(3)
  • 250~300(3)
  • 300~400(4)
ブランド
  • 小池酸素工業(2)
  • 千代田精機(1)
  • 日酸TANAKA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
LPG(1)
アセチレン(4)
中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業中切ゴールドライトⅡ小池酸素工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形1号相当品火口中切
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
中切セーフティライト 小池酸素工業中切セーフティライト小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)全長(mm)430質量(g)610JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機中型切断器 (アセチレン切断器)千代田精機(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

切断器特集
おすすめ人気ランキング
切断器・溶断器