フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。
詰め替えができて経済的です。
- 用途
- はんだ付け前の母材への塗布。
アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。
- トラスコ品番
- 342-7471
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 全長(mm)
- 71
- タイプ
- フェルト・細
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 穂先(mm)
- Φ4.0×9.5
- 内容量
- 1セット(5個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥120/税込¥132 |
| 北海道地方 | 1 | ¥120/税込¥132 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
溶接用品 の新着商品
カテゴリ



















