特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
340件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
100型ガウジング火口  161  #12 小池酸素工業100型ガウジング火口 161 #12小池酸素工業
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  161  #11 小池酸素工業100型ガウジング火口 161 #11小池酸素工業
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  161  #10 小池酸素工業100型ガウジング火口 161 #10小池酸素工業
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスLPG
100型ガウジング火口  113  #9 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #9小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #8 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #8小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #7 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #7小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #6 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #6小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #14 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #14小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #13 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #13小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #12 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #12小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #11 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #11小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  113  #10 小池酸素工業100型ガウジング火口 113 #10小池酸素工業
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #9 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #9小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #8 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #8小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #7 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #7小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #6 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #6小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #14 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #14小池酸素工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #13 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #13小池酸素工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #12 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #12小池酸素工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #11 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #11小池酸素工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
100型ガウジング火口  111  #10 小池酸素工業100型ガウジング火口 111 #10小池酸素工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
用途100型ガウジング火口形状ストレート型使用ガスアセチレン
ミニコック 燃料ガス用 日東工器ミニコック 燃料ガス用日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCOTAS MAPPターボ火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナースクリュー炎で作業効率抜群セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
圧接火口 阪口製作所圧接火口阪口製作所
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
圧接吹管小型用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×P1.25使用ガスアセチレン火口径(mm)チップ:1
ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用 阪口製作所ハイパワー線状加熱器火口 プロパン用阪口製作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ハイパワー線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W12-24使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所小型加熱器火口 プロパン用阪口製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
圧接火口 阪口製作所圧接火口阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
圧接吹管中型用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×P1.25使用ガスアセチレン火口径(mm)チップ:1.1
大型2号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所大型2号溶接火口 アセチレン用阪口製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷
大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用酸素圧力(MPa)0.5
大型1号溶接火口 アセチレン用 阪口製作所大型1号溶接火口 アセチレン用阪口製作所
769税込846
1個
4日以内出荷
大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用
中吹火口 プロパン用 阪口製作所中吹火口 プロパン用阪口製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
00号火口アセチレン用 阪口製作所00号火口アセチレン用阪口製作所
369税込406
1個
4日以内出荷
ねじ寸法M6×1.0使用ガスアセチレン酸素圧力(MPa)0.15圧力(MPa)アセチレン:0.01
大型両用器溶接火口 小池酸素工業大型両用器溶接火口小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
大型両用器ゴールド用 溶接火口
使用ガスアセチレン
#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11アズワン品番64-7832-47ねじサイズM8×1.0
#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-44ねじサイズM6×1.0
#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-43ねじサイズM6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-42ねじサイズM6×1.0
#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-41ねじサイズM6×1.0
A型切断器(火口なし) H&HA型切断器(火口なし)H&H
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
強力型:中~厚物切断に最適
切断能力(mm)5~50
中型切断器(火口なし) H&H中型切断器(火口なし)H&H
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
標準型:一般薄板の切断に最適
切断能力(mm)3~30
切断器用火口(中型) H&H切断器用火口(中型)H&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

ガス溶断・溶接用火口