絞り込み
ブランド
  • 酸素アーク工業
  • ファイアーランス工業(7)
  • エスコ(2)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.3(1)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12.7(3)
  • 13.8(2)
  • 17.3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(1)
7(1)
7.3(1)
8(2)
9(2)
10(1)
11(1)
12.7(3)
13.8(2)
17.3(1)
シャープランス 酸素アーク工業シャープランス酸素アーク工業
13,980税込15,378
1箱(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
水中溶断棒 酸素アーク工業水中溶断棒酸素アーク工業
42,980税込47,278
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
ちゃかぽっとセット 酸素アーク工業ちゃかぽっとセット酸素アーク工業
8,998税込9,898
1セット
欠品中
これまで手間のかかる作業とされてきたシャープランス(酸素熔断棒)の着火作業が画期的に変わります。 ちゃか炭に予め着火用リボン(パラフィン加工綿糸)が付いていますので紙片等が不要です。 最初の着火でちゃか炭内部に微量の種火が残り次回着火に際し種火を作る必要が殆ど不要です。 着火の際、発生する通常着火作業の障害となるスラグが次回着火の熱源となり着火効率が向上。 ちゃかポットは特注木材ですが本体を燃焼体としない為、1個でちゃか炭4~5ヶ使用可能です。
用途シャープランス専用着火器セット内容着火器本体×4個、ちゃか炭×10個使用方法ガス切断器を利用する場合の着火方法:1少量の酸素を流しながらランスの先端をガス切断器で溶かします。2先端が溶けだしたらホルダーのバルブを開いて酸素を全開にします。木材を利用する場合の着火方法:1木材の面にランスの先端を密着させ、少量の酸素を流します。2その面に種火を近づけます。(火傷に気を付けて下さい。)3木材から出てくる炎でランス先端を包み込むように加熱させて下さい。4約10秒で鉄の溶融物が混じった白熱した炎が出てきたら、抜き取ってバルブを全開にして下さい。
SLパワーユニット 酸素アーク工業SLパワーユニット酸素アーク工業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
大型シャープランスの熔断力を最大限に発揮できるセットアイテムです。
セット内容シャープランスホルダー:SFHLTP12(Lタイプ)×1台/高圧レギュレーター×1台/12mm酸素ホース15m×1本
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
21,980税込24,178
1箱(10本)
翌々日出荷
OCT型ランスに特殊塗装を施し、従来品(SC2-6B)をさらに進化させた高性能穿孔用シャープランスです。
用途厚板鉄板溶断の予備孔開け作業、大型重機等シャフトピン抜き等の作業全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷
土木現場全般の溶断作業、構造物解体、鋳物溶断等従来品(SC2-6BX)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途シートパイル、鋼管杭、ケーシング等の溶断、焼き付き砂の除去、鋳物押し湯の溶断、構造物解体時の溶断作業、特殊鋼溶断全長(mm)1860外径(Φmm)12.7接続方法ホルダー側拡管式(外径16mm)質量(kg/本)1.3酸素圧力(MPa)0.59~0.78
シャープランス オクトギア 酸素アーク工業シャープランス オクトギア酸素アーク工業
32,980税込36,278
1箱(10本)
翌々日出荷
厚物溶断・大型構造物解体・炉前タッピング等、従来品(SL8-6X)をさらに進化させた高性能シャープランスです。
用途溶融炉前の離れた位置でのタッピング作業、鋳物の焼き付き砂除去、厚鋼板溶断、解体作業全長(mm)3000外径(Φmm)13.8接続方法ワンタッチソケット質量(kg/本)2.7酸素圧力(MPa)0.59~0.78
水中溶接棒 酸素アーク工業水中溶接棒酸素アーク工業
39,980税込43,978
1箱(20kg)
翌々日出荷
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中溶接外径(Φmm)4.0全長(mm)450質量(kg/本)0.065酸素圧力(MPa)-
スターカッテンド 酸素アーク工業スターカッテンド酸素アーク工業
27,980税込30,778
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

切断棒・溶断棒