78件中 41~78件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 メス側です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

チヨコック 酸素用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チヨコック ガス用 ホースソケット 千代田精機 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケット ホース内径(Φmm)5 適合ガス可燃性ガス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケット ホース内径(Φmm)5 適合ガス酸素ガス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-2 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉 適合ホース径(Φmm)4~6
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

ヤマト産業OKコック
RoHS
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用のバルブソケットです。
用途配管用 タイプバルブソケット 主な用途配管用
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース(内径Φ5)にスパナで締める事ができます。
用途バンドノン タイプ袋ナット ホース内径(Φmm)5 主な用途バンドノン
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所ナット用プラグ
ナット用のプラグです。
用途ナット用 タイププラグ 主な用途ナット用
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用のバルブソケットです。
用途配管用 タイプバルブソケット 主な用途配管用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用 タイプバルブソケット 主な用途分岐用
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途集合配管用 トラスコ品番778-3604 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズRc1/4 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3612 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3540 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。 適合細径用(内径5mm)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器の酸素ホースに接続します。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
用途溶断器・溶接器用ホース継手。 適合細径用(内径5mm)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

S-RO Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグ ホース内径(Φmm)5 適合ガス可燃性ガス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグ ホース内径(Φmm)5 適合ガス酸素ガス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケット ホース内径(Φmm)5 適合ガス可燃性ガス
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケット ホース内径(Φmm)5 適合ガス酸素ガス
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグ ホース内径(Φmm)5 適合ガス可燃性ガス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

阪口製作所バンドノン
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイププラグ ホース内径(Φmm)5 適合ガス酸素ガス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-4 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス酸素 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-14 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)94 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります