絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • 日酸TANAKA(56)
  • ヤマト産業(34)
  • エスコ(24)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • ユタカ(Crown)(7)
  • 千代田精機(6)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(6)
  • ウエルドテック社(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 日東工器(2)
  • 小池酸素工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-11用ナイロンパッキン 阪口製作所R-11用ナイロンパッキン阪口製作所(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
適合R-11、R-10厚さ(mm)2内径(Φmm)約10.8外径(Φmm)18.3
二又バルブ 酸素用 阪口製作所二又バルブ 酸素用阪口製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
二又バルブ アセチレン用 阪口製作所二又バルブ アセチレン用阪口製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
予約販売
ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジホース内径(Φmm)9適合ガスアセチレンサイズ(mm)70×85
炭酸ガス調整器 部品 阪口製作所炭酸ガス調整器 部品阪口製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合本体R-8ヒーター内蔵型
R-11用 ホースジョイントセット 6mm 阪口製作所R-11用 ホースジョイントセット 6mm阪口製作所(1件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
適合R-11
R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ 阪口製作所R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ阪口製作所
849税込934
1個
当日出荷
適合R-8Lノーヒーター型用
変換アダプターA 阪口製作所変換アダプターA阪口製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)36
アセワク 阪口製作所アセワク阪口製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途アセチレン調整器用
変換アダプターB 阪口製作所変換アダプターB阪口製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)36
R-8L用PTFEパッキン 阪口製作所R-8L用PTFEパッキン阪口製作所
349税込384
1個
当日出荷
適合R-8L
R-11用外管 阪口製作所R-11用外管阪口製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合本体R-11
吸入バルブ 阪口製作所吸入バルブ阪口製作所
2,898税込3,188
1台
11日以内出荷
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
流量計用ホースジョイントセット6Φ 阪口製作所流量計用ホースジョイントセット6Φ阪口製作所
899税込989
1個
4日以内出荷
取出バルブ ニップル付 阪口製作所取出バルブ ニップル付阪口製作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13入口ねじの種類M18×1.5
ストレーナー 阪口製作所ストレーナー阪口製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ
集合管 阪口製作所集合管阪口製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
エンドキャップ 阪口製作所エンドキャップ阪口製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
エルボ 阪口製作所エルボ阪口製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
アルゴン調整器用ジョイント 阪口製作所アルゴン調整器用ジョイント阪口製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
変換ソケット用ナイロンパッキン 阪口製作所変換ソケット用ナイロンパッキン阪口製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
UNFナイロンパッキン 阪口製作所UNFナイロンパッキン阪口製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所吸入バルブ 圧力計付阪口製作所
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
25MPa圧力計付です。
形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15
アセチレン集合三方弁セット 阪口製作所アセチレン集合三方弁セット阪口製作所
39,980税込43,978
1セット
11日以内出荷
簡易の集合装置として、3本までのアセチレン容器を使用できます。
付属品集合三方弁本体×1個、シフレックスホース×2本、アセチレン枠×2個
流量計用ホースジョイント8Φ 阪口製作所流量計用ホースジョイント8Φ阪口製作所
439税込483
1個
4日以内出荷
流量計用ホース口ナットM12×1.0 阪口製作所流量計用ホース口ナットM12×1.0阪口製作所
469税込516
1個
4日以内出荷
小坊爆器 阪口製作所小坊爆器阪口製作所
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
T字管 阪口製作所T字管阪口製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
チーズ 阪口製作所チーズ阪口製作所
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
全長(mm)66×31最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ×3
U字管 阪口製作所U字管阪口製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所中軸弁用ネックバルブ阪口製作所
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品