絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日酸TANAKA(56)
  • ヤマト産業(40)
  • 阪口製作所(30)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 千代田精機(7)
  • ユタカ(Crown)(7)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(6)
  • ウエルドテック社(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 日東工器(2)
  • 小池酸素工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2113-02
酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコ酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2112-99
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2113-05
(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレスアズワン品番65-2113-03
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用) エスコ溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)エスコ
8,600税込9,460
1セット
翌日出荷
アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用) エスコ溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5
ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2113-01
(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2112-85
(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)アズワン品番65-2113-04
酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコ酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2112-98
[EA315A-4用] 雄ゴム エスコ[EA315A-4用] 雄ゴムエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA315A-4用替ゴム
エスコ品番EA315A-14
[EA315A-3用] 雌ゴム エスコ[EA315A-3用] 雌ゴムエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
EA315A-3用替ゴム
エスコ品番EA315A-13
[EA315-4用] 雄ゴム エスコ[EA315-4用] 雄ゴムエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
EA315-4用替ゴム
エスコ品番EA315-14
[EA315-3用] 雌ゴム エスコ[EA315-3用] 雌ゴムエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
EA315-3用替ゴム
エスコ品番EA315-13
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-15A材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス酸素ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品