絞り込み
コード長さ(m)
- 2(1)
適合電極径(Φmm)
- 0.8(1)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 35(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KME(1)
- SUZUKID(スズキッド)(17)
- みずほ産業(2)
- ウエルドテック社(83)
- ダイヘン(95)
- デンゲン(2)
- トラフィメット(1)
- トーキン(15)
- パナソニックコネクト(20)
- マイト工業株式会社(23)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- 東安(9)

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷アルミ半自動溶接専用トーチ付属品六角レンチ (HWK4) (1個)仕様【適用基準】JIS C9300-7、IEC60974-7質量(kg)1.4定格電圧(V)113(ピーク値)ケーブル長(m)2方式ガイド/手動用接続(ワイヤ送給装置)CC 金具接続使用率(%)【溶接電流-使用率】MIG (100%Ar): 135 A-35、180 A-20冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8適合ワイヤアルミニウム
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら