絞り込み
ブランド
  • 東安
  • ダイヘン(93)
  • ウエルドテック社(55)
  • マイト工業株式会社(26)
  • パナソニックコネクト(20)
  • トーキン(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • デンゲン(2)
  • みずほ産業(2)
  • トラフィメット(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
適合電極径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG用クリアノズル 東安TIG用クリアノズル東安
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ステンレスカバー付きで補強度アップ!
全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ一体式(日本仕様) ※分離式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
半自動トーチ 東安半自動トーチ東安
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
半自動溶接用トーチ 東安半自動溶接用トーチ東安
11,980税込13,178
1箱(1本)
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接トーチ
コード長さ(m)3
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ分離式※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能) ※一体式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
トーチボディ 東安トーチボディ東安
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
紫色ハンドル形状フレキシブル式
プラズマトーチ 東安プラズマトーチ東安
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
トーチガイド両輪付き!
長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体