絞り込み
溶接電流(A)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 350(8)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(5)
コード長さ(m)
  • 3(9)
  • 3.8(1)
  • 4(5)
  • 4.5(8)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 7.6(1)
  • 8(1)
適合電極径(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 0.8(4)
  • 0.9(7)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 1.2(10)
  • 1.4(5)
  • 1.6(3)
定格使用率(%)
  • 20(6)
  • 30(2)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 100(1)
ブランド
  • トーキン
  • ダイヘン(95)
  • ウエルドテック社(83)
  • マイト工業株式会社(24)
  • パナソニックコネクト(20)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 東安(9)
  • デンゲン(2)
  • みずほ産業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • トラフィメット(1)
  • KME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ トーキン

    トーチボディ

    トーキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキシブルロング半自動トーチ トーキン

    フレキシブルロング半自動トーチ

    トーキン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    11日以内出荷
    既存製品と比較して可動部分を26mm延長し、可動域を従来の0°~36°から拡大し、0°~55°まで実現いたしました。角度を変えながら使用できます。
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプパナソニック定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)350冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)350冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)200冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)200冷却方式空冷
  • TIGトーチ トーキン

    TIGトーチ

    トーキン
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体