絞り込み
ブランド
  • ケミカル山本
  • マイト工業株式会社(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 大崎電工(2)
  • ジェイインターナショナル(1)
  • レグルス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーシャイナーAxi ケミカル山本スーパーシャイナーAxiケミカル山本
999,800税込1,099,780
1式
3日以内出荷
二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)粉塵と湿気対策も万全です。用途に適した電解液が分かる新設表示特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込電解液侵入防止前面パネル採用しております。リモコン操作可能です。(オプション)
スーパーシャイナーBi ケミカル山本スーパーシャイナーBiケミカル山本
409,800税込450,780
1式
4日以内出荷
ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
仕様入力(V):充電器:AC100~240寸法(mm)W100×D330×H180(取っ手含む)質量(kg)2.8出力(W)300相当(最大12A)
スーパーシャイナーWxi ケミカル山本スーパーシャイナーWxiケミカル山本
569,800税込626,780
1式
翌々日出荷
小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。
入力電圧(V)100&200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185最大出力電流(A)43
スーパーシャイナーR2i ケミカル山本スーパーシャイナーR2iケミカル山本
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
スーパーシャイナーMXi ケミカル山本スーパーシャイナーMXiケミカル山本
1,698,000税込1,867,800
1台
7日以内出荷
最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)16入力電圧(V)単相200出力電流(A)最大105
電解式焼け取り装置 付属機器 自動給液装置 ケミカル山本電解式焼け取り装置 付属機器 自動給液装置ケミカル山本
38,980税込42,878
1本ほか
翌日出荷

電解器』には他にこんなカテゴリがあります

電解器本体