絞り込み
ブランド
  • ケミカル山本
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(23)
  • マイト工業株式会社(17)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • エスコ(6)
  • タセト(5)
  • 大崎電工(1)
  • ペムジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーシャイナーUni2用オプション ケミカル山本スーパーシャイナーUni2用オプションケミカル山本
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電解装置用電極類 電極 ケミカル山本電解装置用電極類 電極ケミカル山本
1,798税込1,978
1箱(50枚)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
電極付属品・関連商品 付属品 ケミカル山本電極付属品・関連商品 付属品ケミカル山本
6,098税込6,708
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
板状電極 ケミカル山本板状電極ケミカル山本
2,898税込3,188
1セット(2個)
翌日出荷
先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分は溶接ビードの焼け取りに有効です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
幅(mm)20
YM式ステンチェッカーI型Pro ケミカル山本YM式ステンチェッカーI型Proケミカル山本
64,980税込71,478
1式
翌々日出荷
ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
各種金属・材質判別用セット 銅判別用 ケミカル山本各種金属・材質判別用セット 銅判別用ケミカル山本
4,198税込4,618
1冊ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
湾曲板電極 ケミカル山本湾曲板電極ケミカル山本
2,898税込3,188
1セット(2個)
翌日出荷
先端部分は角や細い溶接ビードに対し有効で、面部分はワークの形状(例えば、配管の形状)に適度に曲げて使用する汎用性のある電極です。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。
サイズ(mm)W15
スポット用電極 ケミカル山本スポット用電極ケミカル山本
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
適合筒形モップ
MX型小型コテ型電極 ケミカル山本MX型小型コテ型電極ケミカル山本
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極 ケミカル山本MX型大型コテ型電極ケミカル山本
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
U型自給式船型電極 ケミカル山本U型自給式船型電極ケミカル山本
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
焼け取り作業に伴う電極の発熱に対し、放熱(水冷)を考慮した電極です。長い溶接線の焼け取りに有効です。U型電極グリップコードに取付ます。モップ固定方法は電極で覆う様にモップで包み、付いているバンド(ビニタイ)で固定します。
適合U型ETTCHU型モップ寸法(mm)70
湾曲パイプ電極(ストレート) ケミカル山本湾曲パイプ電極(ストレート)ケミカル山本
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。
適合湾曲パイプ電極用モップ幅(mm)W6
YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2 ケミカル山本YM式ステンチェッカーⅡ型Smart2ケミカル山本
124,980税込137,478
1式
翌々日出荷
超軽量の携帯型、超廉価型の測定器で生産管理用としては勿論、ステンレスの錆び、腐食の問題で悩まされる発注側の受入検査用としても極めて有効な測定器です。付属の単三乾電池3本で動作する小型・軽量モデルです。デジタル表示で測定時間が一目瞭然です。操作が簡単で、測定部に傷は残らず非破壊的です。測定時間が短時間(10秒~1分程度)自然発生電位の維持時間から不動態皮膜の有無を判定できます。測定サンプル摂取の必要が無いので機器側面や天井面も判定可能です。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×95×45
MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本MX型電極グリップコード 3mケミカル山本
29,800税込32,780
1本
翌々日出荷
布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
Uni用電極スリムグリップコードA 3m ケミカル山本Uni用電極スリムグリップコードA 3mケミカル山本
15,800税込17,380
1本
翌々日出荷
ABS素材で軽く、焼け取り女子に握りやすい設計となっています。Uni用延長コード接続でプラス3m延長できます。Uni用延長コード2口分岐(3m)で3mの延長と電極を使い分けることが可能です。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーUni、Uni2、Uni2Plus!
MX型電極延長コード 7m ケミカル山本MX型電極延長コード 7mケミカル山本
23,800税込26,180
1本
翌々日出荷
MX型電極グリップコードに繋げると10mへ延長できます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】MX型電極グリップコード、電極ホルダー
マーキング用原紙 ケミカル山本マーキング用原紙ケミカル山本
8,198税込9,018
1枚
翌々日出荷
金属へ文字や絵柄を金属電解マーキングする専用用紙です。
仕様必要部品類(参考):W型電極グリップコード3m/電極ホルダー/W型スミ肉電極/W型リングモップ、必要電解液:マーキング電解液
給液用ブラケット ケミカル山本給液用ブラケットケミカル山本
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ペコ給単品 標準ポンプ ケミカル山本ペコ給単品 標準ポンプケミカル山本
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
ペコ給 ケミカル山本ペコ給ケミカル山本
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
お手持ちのメーカー製電極グリップにセットするだけで使用可能です。
ペコ給単品 給液タンク ケミカル山本ペコ給単品 給液タンクケミカル山本
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
ソフトチューブ ケミカル山本ソフトチューブケミカル山本
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ペコ給単品 Uni用ポンプ ケミカル山本ペコ給単品 Uni用ポンプケミカル山本
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
電解装置用電極類 Uni用 ケミカル山本電解装置用電極類 Uni用ケミカル山本
4,698税込5,168
1箱(100枚)ほか
翌日出荷
ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙 ケミカル山本ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 測定紙ケミカル山本
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 Ⅱ型消耗品 ケミカル山本ステンチェッカー用補充消耗品 検査用 消耗補充品 Ⅱ型消耗品ケミカル山本
4,198税込4,618
1本ほか
翌日出荷から5日以内出荷
スーパーシャイナーUni2-Plus 200V電源コード 3m ケミカル山本スーパーシャイナーUni2-Plus 200V電源コード 3mケミカル山本
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
電源器を200V電源へ接続する電源コードです。

電解器』には他にこんなカテゴリがあります

電解器用部品・オプション