特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。
不動態化被膜を形成します。
二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0
液色黄色
1本(1L)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
酸性焼け取りタイプ。
研磨作業が可能。
チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色
pH酸性 pH2.0
pH値2.0
外観青色
酸性化学薬液の中和に使用します。
金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色
pHアルカリ pH12.0
pH値13~14
外観黄色
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色
pH中性 pH7.0
pH値7.0
外観紫色
焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
関連資料(0.17MB)
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当
pH1.3(原液)
比重1.01
外観黄褐色透明液体(水性)
有機溶剤中毒予防規則非該当
PRTR法非該当
標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
1箱(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液
液色桃
pH値5
液性弱酸性
関連資料(0.28MB)
SUSのもらい錆落とし。
ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。
毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7
外観白色ペースト
pH値1.7
液色白色
ダストレスタイプ
二番焼けの白残が残りにくい。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色
pH中性 pH6.5
pH値6.5
外観紫色
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。