85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットロール TRUSCO

    マグネットロール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)

    MAG TORCHスタンド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途溶接用品の収納等材質鉄質量(g)490吸着力(N)110材質(磁石)フェライトホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170
  • グラインダーレスト SHT

    グラインダーレスト

    SHT
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    欠品中
    グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
  • パイププライヤー SHT

    パイププライヤー

    SHT(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
  • チャック マツモト機械

    チャック

    マツモト機械
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
  • ポジショナー マツモト機械

    ポジショナー

    マツモト機械
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
    電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
  • ロータリーアースクランプ アサダ

    ロータリーアースクランプ

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    アーク溶接時のアースコードのからまり防止用。 400アンペアまで。 2方向の固定が可能。 取付け取外しが簡単。
    質量(kg)1.8
  • トーチマウント マツモト機械

    トーチマウント

    マツモト機械
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    トーチマウントは、あらゆる作業の微調整部品として使用するもので、特に吹管用トーチ、溶接用トーチ等の微調整に最適です。1次~ 3次元(前後・左右・上下)はもとより、トーチホルダーを使用すると、角度調整も行えます。
  • トーチホルダー マツモト機械

    トーチホルダー

    マツモト機械
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
  • MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)

    MIGスポットガイド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
    用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート材質鉄対応機種SUZUKID半自動溶接機各種固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに
  • アースクランプ SHT

    アースクランプ

    SHT
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
    使用率(%)60
  • マグタブ デュオ SHT

    マグタブ デュオ

    SHT
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
    用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
  • ミニマグネット(6ヶ入り) SHT

    ミニマグネット(6ヶ入り)

    SHT
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    欠品中
    高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
    用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
  • 600x600mm 高所作業火花受けホッパー エスコ

    600x600mm 高所作業火花受けホッパー

    エスコ
    ¥51,700税込¥56,870
    1個
    4日以内出荷
    高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
    付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
  • TIGホルダー SHT

    TIGホルダー

    SHT
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
    仕様TIGホルダーコンパクト質量(kg)0.5高さ(mm)140
  • TIGトーチホルダー SHT

    TIGトーチホルダー

    SHT
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
  • TKJOS用交換ゴム オスのみ TRUSCO

    TKJOS用交換ゴム オスのみ

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。
    用途交換用ゴムとして。適合TKJ-OSトラスコ品番206-6462全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)31品名ケーブルジョイント オス側ゴム溶接電流(A)100~300アズワン品番64-8724-89
  • グラスホッパー SHT

    グラスホッパー

    SHT
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
  • ベンチプライヤーホルダー SHT

    ベンチプライヤーホルダー

    SHT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    簡単にプライヤーの固定が行えるホルダーです。
    質量(kg)0.1
  • 3軸バイス SHT

    3軸バイス

    SHT
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)188×188質量(kg)11能力(mm)95
  • アジャストオーマグネット SHT

    アジャストオーマグネット

    SHT(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
    用途素早くワーク固定が行えます。
  • マグスプリングクランプ SHT

    マグスプリングクランプ

    SHT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
  • 4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT

    4-IN-1 ユーティリティクランプ

    SHT
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
    用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
  • スペースアーム HAMACO

    スペースアーム

    HAMACO
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1本
    22日以内出荷から31日以内出荷
    実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
    電源AC100V 50/60Hz 3A動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50
  • スペースアーム HAMACO

    スペースアーム

    HAMACO
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1本
    22日以内出荷
    実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
    動力手動油圧式昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
  • ラウンドホールマーカー SHT

    ラウンドホールマーカー

    SHT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    アルマイト処理されたアルミニウム製のラウンドホールマーカーは、正確かつ簡単に穴あけ作業を実現させるツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。多角度調整機能。楕円形マーキングが可能です。
  • ラウンドコンターマーカー SHT

    ラウンドコンターマーカー

    SHT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    ラウンドコンターマーカーでパイプや曲面にも正確なマーキングをすることが可能です。マーキング作業を簡略化し、毎回完璧な結果を生み出すツールです。磁器ベース(ON/OFFスイッチ付)。調節可能で多用途な輪郭マーキング。耐久性のある構造です。
  • 角フランジ マツモト機械

    角フランジ

    マツモト機械
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    トーチマウントの接続用地として使用します。
  • ホルダーブラケット マツモト機械

    ホルダーブラケット

    マツモト機械
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    4日以内出荷
    トーチマウントの接続用地として使用します。
  • ターニングロール マツモト機械

    ターニングロール

    マツモト機械
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌日出荷
    ロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。単輪駆動仕様です。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアームなどと組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
    仕様変速操作:ダイヤル、輪間調整:ボルト締付寸法(mm)Φ150×64(ロール外径×幅)直径(Φmm)搭載:50~1500タイプ駆動:単輪外形寸法(mm)駆動台:L1300×W400×H350本体質量(kg)150電動機3Φ200V 0.1kW荷重(kg)最大搭載:1000ロール周速(mm/min)84~840
  • 溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易

    溶接テーブル+レベルキャスター

    エクセル貿易
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット
    5日以内出荷
    プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。
    仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノリフト+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノリフト+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    ¥839,800税込¥923,780
    1セット
    5日以内出荷
    オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライノカート+66点クランプ治具セット エクセル貿易

    ライノカート+66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット
    5日以内出荷
    移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 66点クランプ治具セット エクセル貿易

    66点クランプ治具セット

    エクセル貿易
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    66点クランプ治具セットです。
    付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRO

    RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
  • RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.6mm RS PRO

    RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.6mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです
    仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.6mm
  • RS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.6mm RS PRO

    RS PRO 溶接機アクセサリ 5kg 0.6mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    MIG 溶接機アクセサリ. MIG 溶接プロセスで使用するアクセサリ. 0.6 mm の先端は M6 ねじ付きです 0.8 mm の先端は M8 ねじです
    仕様アクセサリタイプ = 鋼線併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 5kgワイヤ径 = 0.6mm
  • RS PRO 溶接ノズル 圧電式小型ガスバーナー用 RS PRO

    RS PRO 溶接ノズル 圧電式小型ガスバーナー用

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様併用可能製品 = 圧電式小型ガスバーナー

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接治具その他