絞り込み
ブランド
- SHT
- HAMACO(9)
- アサダ(7)
- マツモト機械(7)
- TRUSCO(5)
- RS PRO(5)
- エクセル貿易(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- テクノプラン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- サンコー製作所(溶接治具)(1)

マグタブ デュオ
SHT¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
ミニマグネット(6ヶ入り)
SHT¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
コーナーマグネット
SHT¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷90度コーナーに外側からワークを保持します。用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
マグスプリングクランプ
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
4-IN-1 ユーティリティクランプ
SHT¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から76日以内出荷強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
マグレベル ON/OFFスイッチ付
SHT¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。用途パイプ、平板のの表面に吸着します。寸法(mm)100×406×25質量(kg)0.9角度(°)45/90/180吸着力(kg)30
マグレベル
SHT¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。寸法(mm)180×32×25質量(kg)0.2角度(°)0/45/90
シートメタルマグネット
SHT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。質量(kg)0.5吸着力(kg)45
マグネットVパッド
SHT¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
A型マグネット
SHT¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷板状のシートメタルを支えることができます。用途大きなワークを直角状態で保持できます。寸法(mm)330×330×32質量(kg)4吸着力(kg)120
調整式アングルマグネット
SHT¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷30度~275度 角度調整可能用途V溝でしっかりとパイプ固定寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4吸着力(kg)50
アジャストオーマグネット
SHT(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から6日以内出荷磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます用途素早くワーク固定が行えます。
レバルクランプ
SHT¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷効率的で安全にワークのレベル出しが行えます。タンク、仕切り板、平板などのメタルワークを同じ高さにレベル出しできる製品です。質量(kg)1.7
ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付
SHT¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付
SHT¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14
ユーティリティクランプ 強力型
SHT¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19
4-IN-1 ユーティリティクランプ アクセサリーパック
SHT¥1,098~税込¥1,208~1組4日以内出荷から76日以内出荷クランプに装着するアクセサリー Vパッドとエクステンダーのセット品です。












































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)