絞り込み
ブランド
- HAMACO
- SHT(38)
- アサダ(7)
- マツモト機械(7)
- TRUSCO(5)
- RS PRO(5)
- エクセル貿易(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- テクノプラン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- サンコー製作所(溶接治具)(1)

スペースアーム
HAMACO¥249,800~税込¥274,780~1本22日以内出荷から31日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。電源AC100V 50/60Hz 3A動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1本22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力手動油圧式昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3700動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム
HAMACO¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3100動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)59昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム
HAMACO¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)2500動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム
HAMACO¥179,800税込¥197,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)3700動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥169,800税込¥186,7801台46日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)3100動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)59昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥169,800税込¥186,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)2500動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ









![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)