絞り込み
すみ肉のど厚(mm)
アンダーカット深度(mm)
余盛高さ(mm)
ブランド
NDK・SK(新潟精機)・TRUSCO・アサダ・エスコ・カネテック・シンワ測定・スポットロン・テクノプラン・フジツール・マークテック・メイコー・日本電磁測器・日酸TANAKA・東将精工・栄進化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ゲージ WG-1 SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WG-1

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)10本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10ルート間隔(mm)0.5~3長さ寸法の測定精度(mm)±0.4角度測定精度(°)±0.7
  • 溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-7M

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
  • 溶接ゲージ TRUSCO

    溶接ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
  • ガイドスケール テクノプラン

    ガイドスケール

    テクノプラン(4件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
    用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。長さ(mm)46幅(mm)83
  • マグナトロン 蛍光磁粉液 栄進化学

    マグナトロン 蛍光磁粉液

    栄進化学(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
    用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
  • 溶接ゲージ B 軽量・薄型 シンワ測定

    溶接ゲージ B 軽量・薄型

    シンワ測定
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
    材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
  • 簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKA

    簡易切断ガイド(小切中切用)

    日酸TANAKA
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    適合管(吹管)小形中形切断器
  • 簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKA

    簡易切断ガイド(A切B切用)

    日酸TANAKA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
    用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
  • アングル開先ゲージ WGA-65 SK(新潟精機)

    アングル開先ゲージ WGA-65

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。 先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。 現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。 併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
    用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定トラスコ品番412-1678材質ステンレス/シルバー仕上げ角度(°)(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110開先角度(°)25~65(最小読取値:0.5)RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±0.5
  • 溶接開先ゲージ フジツール

    溶接開先ゲージ

    フジツール(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
    種別溶接ゲージ材質ステンレス材測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)精度(mm)0.2以内角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)アズワン品番64-8918-91
  • 蛍光磁粉スプレーNo.2025 メイコー

    蛍光磁粉スプレーNo.2025

    メイコー
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(450mL×6本)
    当日出荷
    高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
    用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲40~70°測定範囲(℃)T接手:40~70寸法a(mm)60板厚(mm)70寸法b(mm)101寸法c(mm)85測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    欠品中
    スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
  • 溶接ガイド定規 シンワ測定

    溶接ガイド定規

    シンワ測定
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
    用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304使用温度範囲(℃)-20~70目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
  • LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテック

    LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ

    マークテック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    6日以内出荷
    小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
    用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500規格JIS Z 2323準拠消費電力(W)16(最大)入力電圧(V)AC100±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)光源紫外線:UV-LEDピーク波長(nm)LED:365±5ランプスポット照射:電球色LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
  • スマートマグナ 日本電磁測器

    スマートマグナ

    日本電磁測器
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
    付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130ケーブル長(m)3構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)本体質量(kg)2.62磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲40~80°測定範囲(℃)T接手:40~55寸法a(mm)70板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)45測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • 蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール メイコー

    蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール

    メイコー
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(5本)
    当日出荷
    マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
    用途磁性材部位へ貼り付け使用
  • ウェルディングスケール アサダ

    ウェルディングスケール

    アサダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4479アズワン品番64-6752-58
  • ガイドスケール カネテック

    ガイドスケール

    カネテック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
    用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
  • KT-270 726mmレール付 日酸TANAKA

    KT-270 726mmレール付

    日酸TANAKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
    用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
  • スマートマグナ NDK

    スマートマグナ

    NDK
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    22日以内出荷
    表面欠陥の検出に特化し、凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用しています。従来製品に比べ定格電流が50~70%削減できます。
    その他【リフティングパワー】4.5kg以上トラスコ品番369-8172
  • ハンディマグナ A-4 栄進化学

    ハンディマグナ A-4

    栄進化学
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
    用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケーストラスコ品番654-6244電源(V)AC100規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V内寸法(mm)磁極:140
  • スーパーライトD-40L マークテック

    スーパーライトD-40L

    マークテック
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0消費電力(W)100入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175光源【紫外線】UV-LEDピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(代表値)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
  • スーパーライトE-40L マークテック

    スーパーライトE-40L

    マークテック
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)約7.5消費電力(W)70入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270光源【紫外線】UV-LED 5個ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
  • リングブラックライト 日本電磁測器

    リングブラックライト

    日本電磁測器
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
  • LED ブラックライト 日本電磁測器

    LED ブラックライト

    日本電磁測器
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
    寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680
  • トライアングルプロトラクター 東将精工

    トライアングルプロトラクター

    東将精工
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、22°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)226高さ(mm)189深さ(mm)160測定精度±0.5°寸法A(°)15~62B(°)60~82
  • トライアングルプロトラクター 東将精工

    トライアングルプロトラクター

    東将精工
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、15°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)132高さ(mm)112深さ(mm)82測定精度±0.5°寸法A(°)15~62B(°)61~82
  • トライアングルプロトラクター 東将精工

    トライアングルプロトラクター

    東将精工
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)2カ所の測定ポイントを使用することで、22°~82°までの角度を測定可能。※測定ポイントを色分けする事によってメモリがより読みやすくなりました。
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス幅(mm)70高さ(mm)61深さ(mm)36測定精度±0.5°寸法A(°)22~62B(°)62~85
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲70~120°測定範囲(℃)T接手:70~120寸法a(mm)82板厚(mm)50寸法b(mm)100寸法c(mm)80測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~40°測定範囲(℃)T接手:25~40寸法a(mm)40板厚(mm)70寸法b(mm)101寸法c(mm)85測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~65°測定範囲(℃)不可寸法a(mm)108板厚(mm)80寸法b(mm)152寸法c(mm)98測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~60°測定範囲(℃)T接手:25~40寸法a(mm)65板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)40測定精度(°)±0.5先端幅(mm)7
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~50°測定範囲(℃)T接手:25~50寸法a(mm)85板厚(mm)100寸法b(mm)176寸法c(mm)120測定精度(°)±0.5先端幅(mm)6
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲50~100°測定範囲(℃)T接手:50~55寸法a(mm)82板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)49測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • 開先角度測定ゲージ 東将精工

    開先角度測定ゲージ

    東将精工
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
    用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~60°測定範囲(℃)T接手:25~40寸法a(mm)65板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)40測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット
    6日以内出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • 45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付) エスコ

    45℃-135℃ 溶接角度定規(マグネット付)

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719K-3
溶接測定器