絞り込み
ブランド
- マークテック
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(15)
- 東将精工(12)
- メイコー(10)
- シンワ測定(9)
- アサダ(8)
- スポットロン(5)
- エスコ(4)
- 栄進化学(3)
- 日酸TANAKA(3)
- 日本電磁測器(3)
- TRUSCO(2)
- カネテック(1)
- テクノプラン(1)
- フジツール(1)
- NDK(1)
特価

LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ
マークテック¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500規格JIS Z 2323準拠消費電力(W)16(最大)入力電圧(V)AC100±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)光源紫外線:UV-LEDピーク波長(nm)LED:365±5ランプスポット照射:電球色LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
スーパーライトD-40L
マークテック¥999,800税込¥1,099,7801台6日以内出荷省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0消費電力(W)100入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175光源【紫外線】UV-LEDピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(代表値)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
スーパーライトE-40L
マークテック¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)約7.5消費電力(W)70入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270光源【紫外線】UV-LED 5個ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
紫外線強度計 UV-2500-3
マークテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。用途紫外線強度計トラスコ品番802-0031質量(g)500使用温度常温