27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグナトロン 蛍光磁粉液 栄進化学

    マグナトロン 蛍光磁粉液

    栄進化学(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
    用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
  • 蛍光磁粉スプレーNo.2025 メイコー

    蛍光磁粉スプレーNo.2025

    メイコー
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(450mL×6本)
    当日出荷
    高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
    用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    欠品中
    スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
  • LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ マークテック

    LEDブラックライト スーパーライトD-10L・Ⅰ

    マークテック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    6日以内出荷
    小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
    用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品試験成績書・取扱説明書質量(kg)電源BOX:約2質量(g)灯具:約500規格JIS Z 2323準拠消費電力(W)16(最大)入力電圧(V)AC100±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)光源紫外線:UV-LEDピーク波長(nm)LED:365±5ランプスポット照射:電球色LED紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
  • スマートマグナ 日本電磁測器

    スマートマグナ

    日本電磁測器
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
    付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130ケーブル長(m)3構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)本体質量(kg)2.62磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)
  • 蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール メイコー

    蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール

    メイコー
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(5本)
    当日出荷
    マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
    用途磁性材部位へ貼り付け使用
  • ウェルディングスケール アサダ

    ウェルディングスケール

    アサダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4479アズワン品番64-6752-58
  • スマートマグナ NDK

    スマートマグナ

    NDK
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    22日以内出荷
    表面欠陥の検出に特化し、凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用しています。従来製品に比べ定格電流が50~70%削減できます。
    その他【リフティングパワー】4.5kg以上トラスコ品番369-8172
  • ハンディマグナ A-4 栄進化学

    ハンディマグナ A-4

    栄進化学
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
    用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケーストラスコ品番654-6244電源(V)AC100規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V内寸法(mm)磁極:140
  • スーパーライトD-40L マークテック

    スーパーライトD-40L

    マークテック
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります 消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下 高強度・広範囲 照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm) 低温・安全性 灯具温度が低いので安全 LED光源の交換は簡単
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0消費電力(W)100入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175光源【紫外線】UV-LEDピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(代表値)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
  • スーパーライトE-40L マークテック

    スーパーライトE-40L

    マークテック
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません) 消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6 高強度・安全 中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm) 灯具温度が低いので安全 調光機能 紫外線強度の調整が可能 調光キーロック機能付き メンテナンス性 LED光源の交換が簡単 メンテナンスしやすいフロントパネル
    用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック付属品取扱説明書・試験成績書仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)質量(kg)約7.5消費電力(W)70入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270光源【紫外線】UV-LED 5個ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値)使用環境周囲温度 5~40℃/相対湿度 20~80℃(結露無きこと)LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません)再点灯時間瞬時点灯調光方式LED出力の調整可能(20~100%)
  • リングブラックライト 日本電磁測器

    リングブラックライト

    日本電磁測器
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
  • LED ブラックライト 日本電磁測器

    LED ブラックライト

    日本電磁測器
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
    寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット
    6日以内出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • 携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学

    携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ

    栄進化学
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上電源(V)AC100
  • 紫外線強度計 UV-2500-3 マークテック

    紫外線強度計 UV-2500-3

    マークテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル紫外線強度計です。 紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。 JISZ2323要求の受光感度を満たしています。
    用途紫外線強度計トラスコ品番802-0031質量(g)500使用温度常温
  • デジタル式加圧力計FUタイプ スポットロン

    デジタル式加圧力計FUタイプ

    スポットロン
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    16日以内出荷
    電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプFUタイプ電源単3乾電池2本本体質量(g)430(乾電池含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36センサー寸法(mm)18×36×36×470電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
  • デジタル式加圧力計Fタイプ スポットロン

    デジタル式加圧力計Fタイプ

    スポットロン
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプFタイプ電源単3乾電池2本本体質量(g)430(乾電池含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
  • デジタル式加圧力計一体式 スポットロン

    デジタル式加圧力計一体式

    スポットロン
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    16日以内出荷
    電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体式電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262×68×36本体質量(g)780(乾電池含む)センサー寸法(mm)20×38×80電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
  • 油圧式加圧力計フレキシブルタイプ スポットロン

    油圧式加圧力計フレキシブルタイプ

    スポットロン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    7日以内出荷
    加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
    付属品専用ケース、試験成績書質量(g)560タイプフレキシブル方式密閉型油圧式システム最小目盛0.2kN(20kgf)測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38測定範囲(kN)0.5~10(1000kgf)
  • 油圧式加圧力計一体タイプ スポットロン

    油圧式加圧力計一体タイプ

    スポットロン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    12日以内出荷
    加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体方式密閉型油圧式システム測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)
  • UV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03) メイコー

    UV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03)

    メイコー
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    6日以内出荷
    用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用保護フィルター
  • UV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01) メイコー

    UV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01)

    メイコー
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
    用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用LEDランプ
  • UV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02) メイコー

    UV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02)

    メイコー
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP専用エアフィルター
  • UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03) メイコー

    UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03)

    メイコー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用白色LEDスポットランプ
  • UV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01) メイコー

    UV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01)

    メイコー
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
    用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用LEDランプ

『溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接測定器その他