絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ドリテック(32)
  • 佐藤計量器製作所(27)
  • タニタ(21)
  • A&D(16)
  • LINKSY(12)
  • SONIC(ソニック)[文具](11)
  • セイコー(10)
  • アズワン(8)
  • Heathrow Scientific(8)
  • パール金属(7)
  • キングジム(6)
  • カスタム(5)
  • マザーツール(5)
  • アイビル(5)
  • TRUSCO(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • AGB(4)
  • オーム電機(3)
機能
  • カウントアップ(1)
  • カウントダウン(11)
  • マルチチャンネル(1)
  • 時計(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
設置方法
  • マグネット(1)
最大設定時間
  • 24時間(2)
  • 100分(2)
24時間・100分
表示形式
  • アナログ(1)
  • デジタル(10)
アナログ・デジタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
カウントアップ(1)
カウントダウン(11)
マルチチャンネル(1)
時計(1)
くりかえしタイマー エスコくりかえしタイマーエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコデジタルタイマー(防水/大音量型)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)付属品モニタ用電池、取扱説明書材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能アズワン品番64-7922-93防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
デジタルタイマー(防滴型/角度付) エスコデジタルタイマー(防滴型/角度付)エスコ
995税込1,095
1台
翌日出荷
付属品モニタ用電池、取扱説明書材質ABS質量(g)約70(電池含む)電源単4形電池1個表示方式液晶デジタル 4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69ブザー音約60dB(距離30)設定範囲最小1秒~最大99分99秒タイマの数1個アラーム警鳴時間(秒)60アズワン品番65-2220-38防滴構造IP54相当電池寿命(年)約1
デジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付 エスコデジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラスアズワン品番65-2220-41
110x69x16.5mm多機能タイマー エスコ110x69x16.5mm多機能タイマーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。材質ABS樹脂質量(g)約77g(電池含む)電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
80x80x25mm タイマー(マグネット付) エスコ80x80x25mm タイマー(マグネット付)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-53B表示形式デジタル設置方法マグネットカウントダウン機能
デジタルタイマー (タッチパネル式) エスコデジタルタイマー (タッチパネル式)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
カウントダウン・アップ機能。背面にマグネット付。設定範囲:1秒~99分59秒。
質量(g)95電源単4電池×2本 (付属)サイズ(mm)76 (W)×25 (D)×76 (H)
タイムスイッチ 24時間/防雨型 AC100V エスコタイムスイッチ 24時間/防雨型 AC100Vエスコ
12,300税込13,530
1台
翌日出荷
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分質量(g)780コード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能)アズワン品番64-7918-69
53x70x 8mm タイマー(デジタル) エスコ53x70x 8mm タイマー(デジタル)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-93表示形式デジタルカウントダウン機能
83x70x29mm タイマー(デジタル) エスコ83x70x29mm タイマー(デジタル)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-91A表示形式デジタル関連資料(1.27MB) (0.29MB)カウントダウン機能
80x70x30mm タイマー(デジタル) エスコ80x70x30mm タイマー(デジタル)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-90表示形式デジタルカウントダウン機能
79x79x18mm タイマー(デジタル) エスコ79x79x18mm タイマー(デジタル)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-88表示形式デジタルカウントダウン機能
65x55x13mm タイマー(デジタル) エスコ65x55x13mm タイマー(デジタル)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-83A表示形式アナログカウントダウン機能
デジタルタイマー(オレンジ) エスコデジタルタイマー(オレンジ)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-2C表示形式デジタルカウントダウン機能
デジタルタイマー(ブラック) エスコデジタルタイマー(ブラック)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-2A表示形式デジタルカウントダウン機能
マルチタイマー エスコマルチタイマーエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-1C表示形式デジタルカウントダウン機能
10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型) エスコ10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-151表示形式デジタル防水性ありカウントダウン機能

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー