絞り込み
ブランド
  • ハギワラソリューションズ
  • SanDisk(サンディスク)(15)
  • HIDISC(10)
  • グリーンハウス(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • エレコム(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • アドテック(2)
  • サンディスク(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • Team(チーム)(2)
  • ARCHISS(2)
  • Lexer(2)
  • BrightSign(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • プリンストン(1)
  • SUPER TALENT(1)
ストレージ容量
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U3(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(1)
ビデオスピードクラス
  • V30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
64GB(1)
128GB(1)
256GB(1)
microSDメモリカード セキュリティカメラ向け 高寿命 UHS-I ハギワラソリューションズmicroSDメモリカード セキュリティカメラ向け 高寿命 UHS-Iハギワラソリューションズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2付属品収納用プラケース質量(g)約0.5対応【CPRM】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)各種認証VCCI, FCC, CE, UKCAメモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Grade 3ビデオスピードクラスV30

マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSDXC