絞り込み
ブランド
  • アインツ
  • RS PRO(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • コスメック(57)
  • SMC(40)
  • ナベル(20)
  • OnRobot(16)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • CKD(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • NORGREN(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • ノヴァエレクトロニクス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
629税込692
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
208税込229
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
吸着金具(スモール用) アインツ吸着金具(スモール用)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷
径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
ジャングルジム・SUSパイプΦ12 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ12アインツ
669税込736
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
当板 アインツ当板アインツ
599税込659
1個
当日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
クリップ・TMA アインツクリップ・TMAアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニシリンダー・MCD アインツミニシリンダー・MCDアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅(mm)48高さ(mm)28
チャックスペーサー(樹脂製) アインツチャックスペーサー(樹脂製)アインツ
319税込351
1個
当日出荷
高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
当板 アインツ当板アインツ
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
キャップ・継手 アインツキャップ・継手アインツ
109税込120
1個
当日出荷
材質黄銅
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ20アインツ
989税込1,088
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下右アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
ツメ・ミニシリンダー用 アインツツメ・ミニシリンダー用アインツ
189税込208
1個
当日出荷
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶) アインツ吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶)アインツ
749税込824
1個
当日出荷
材質シリコン
マイクロミニシリンダー アインツマイクロミニシリンダーアインツ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
幅(mm)27高さ(mm)14
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAIアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
219税込241
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
アタッチブラケット アインツアタッチブラケットアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
マニホールド(ミニ用) アインツマニホールド(ミニ用)アインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アルミ
平行チャック アインツ平行チャックアインツ
13,900税込15,290
1個
当日出荷から翌々日出荷
全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。
ミニエアニッパー用替刃 アインツミニエアニッパー用替刃アインツ
9,098税込10,008
1個
当日出荷
ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ8アインツ
449税込494
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
吸着金具・回止式(ミニ用) アインツ吸着金具・回止式(ミニ用)アインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
D-SUB&プローブコネクタ アインツD-SUB&プローブコネクタアインツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クロスコネクター アインツクロスコネクターアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
マルチAND基板 アインツマルチAND基板アインツ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質ウレタン
スターセンサー アインツスターセンサーアインツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
付属品六角ナットM14×P1(2ヶ)トラスコ品番115-7589質量(g)14
吸着金具アタッチヘッド アインツ吸着金具アタッチヘッドアインツ
179税込197
1個
当日出荷
スライド70ブラケット・W アインツスライド70ブラケット・Wアインツ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質超ジュラルミン
ゴム板・シリコン アインツゴム板・シリコンアインツ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質シリコンゴム質量(g)28
EPスポンジ アインツEPスポンジアインツ
88税込97特価
1個
当日出荷
材質EPDM
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSIアインツ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器