絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • アインツ(270)
  • RS PRO(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • SMC(40)
  • ナベル(20)
  • OnRobot(16)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • CKD(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • NORGREN(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • ノヴァエレクトロニクス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメックロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブルコスメック
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)7~10
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)7~10
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
キャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ) コスメックキャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ)コスメック
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
WKA用アタッチメントブッシュです。
用途WKAのアタッチメントに材質マルテンサイト系ステンレス鋼(HRc29~33)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)
ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメックロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブルコスメック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。
仕様片側ターミナル付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)AC/DC200V:5芯数4芯導体断面積(mm2)0.5(AWG20)ケーブル倉茂電工 VCTF23NXXケーブル外径(Φmm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)ターミナル形状TA35T
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメックロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付きコスメック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレートコスメック
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.41MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ) コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ)コスメック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2ストローク(mm)プッシャー:2質量(g)30使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2mコスメック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)195定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)2保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2mコスメック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)195定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)2保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1mコスメック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)115定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)1保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1mコスメック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)115定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)1保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】コスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)11定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)10コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】コスメック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)13定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)10コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様コスメック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)140ケーブル長(m)2出力方式PNP保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)点数信号:4点
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 NPN仕様 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 NPN仕様コスメック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)140ケーブル長(m)2出力方式NPN保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)点数信号:4点
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】コスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)80ケーブル長(m)1出力方式マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)点数信号:4点
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】コスメック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)21定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】コスメック
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)17定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】コスメック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)180定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)2接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】コスメック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)95定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】コスメック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)100定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】コスメック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)175定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)2接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】コスメック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)19定格DC24V 15芯 3A接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子【外付オプション記号:B】コスメック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)15定格DC24V 15芯 3A接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】コスメック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN取付マスターシリンダ側用質量(g)74使用温度範囲(℃)0~70ポート数4ポート使用圧力(MPa)1以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】コスメック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN取付ツールアダプタ側用質量(g)64使用温度範囲(℃)0~70ポート数4ポート使用圧力(MPa)1以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】コスメック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN取付ツールアダプタ側用質量(g)28使用温度範囲(℃)0~70ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】 コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント3ポートタイプ【外付オプション記号:R】コスメック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN取付マスターシリンダ側用質量(g)54使用温度範囲(℃)0~70ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2使用圧力(MPa)0.7以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器