絞り込み
ブランド
  • OnRobot
  • アインツ(276)
  • RS PRO(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • コスメック(57)
  • SMC(40)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • CKD(6)
  • NORGREN(5)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • ノヴァエレクトロニクス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック OnRobot チェンジャー(ツール側) OnRobotクイック OnRobot チェンジャー(ツール側)OnRobot
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
用途・ツール側の端に取り付けておくだけで、OnRobot クイックチェンジャー(ロボット側)とねじ止め無しで5秒以内に変更できます。
Eyes ライトニング壁マウント OnRobotEyes ライトニング壁マウントOnRobot
82,980税込91,278
1個
31日以内出荷
ウォールマウントを使い照明キットを別にして取り付け
用途OnRobot Eyes Lightingウォールマウントを使用すると、OnRobot Eyes照明キットをOnRobot Eyesから離して取り付けることができます。
ツールマウントフランジ OnRobotツールマウントフランジOnRobot
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
ツール取り付けフランジ
用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
Eyes ライトニングキット OnRobotEyes ライトニングキットOnRobot
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
Eyes カメラの照明を改善する
用途OnRobot Eyes Lighting Kitは、OnRobot Eyesカメラにフィットし、暗い場所、一貫性のない状態、まぶしい状態など、周囲の光が問題を引き起こす照明を改善します。セット内容M8ケーブル5m、トルクスキーT10・T20、ライトケーブルホルダー、ディフューザー、ディフューザーカバー、LEDライト
Yaskawa ケーブルキット OnRobotYaskawa ケーブルキットOnRobot
64,380税込70,818
1個
31日以内出荷
YASKAWA ツールケーブル(Modbus通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 260mm、YASKAWA ケーブル(ストレートコネクター)5mセット内容ツールケーブル 0.26m、YASKAWAケーブルストレートコネクター5m機種ロボット:GP7、GP8コネクタストレートコネクター:5000mmケーブル長(mm)ツールケーブル:260適合コントローラ機種YRC1000 micro
Denso ケーブルキット OnRobotDenso ケーブルキットOnRobot
65,980税込72,578
1個
31日以内出荷
Denso ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 200mm、Denso Cobotta Proケーブル、Denso 電源ケーブルセット内容ツールケーブル 0.2m、Densoコボッタプロケーブル、Denso電源ケーブル機種ロボット:VM-6083、VM-60B1ケーブル長(mm)ツールケーブル:200適合コントローラ機種RC8
Robot kit OnRobotRobot kitOnRobot
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
すべての OnRobot ツールと接続可能部品セット
用途・すべての OnRobot ツールにおいて、EtherNet/IP 通信とソフトウェア更新に使用します。・OnRobotロボットキットは、特定のロボットタイプに合わせて調整されているため、ほぼすべてのロボットブランドにOnRobotグリッパーとツールを簡単かつ簡単に取り付けることができます。・OnRobotロボットキットは、完全なOnRobotグリッパーソリューションに必要な3つのパーツのうちの1つです。1)ロボットキット、2)クイックチェンジャー、3)グリッパー。セット内容Compute Box、電源、デバイスケーブル(M12 - M8)5m、UTP(RJ45)ケーブル 0.5m、入出力ケーブル 0.3m、ケーブル保持用留め具ケーブル長(mm)M12toM8ケーブル:5000
クイック OnRobot チェンジャー(ロボット側) OnRobotクイック OnRobot チェンジャー(ロボット側)OnRobot
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・重量が 200g でロボットペイロードへの影響はわずかでありながら、積載量最大 20 kgです。セット内容Quick Changer - Robot Side、トルクスキー、 M6x8mmネジ、Φ6x10mmピン、ケーブル保持用留め具、M2.5x5mmネジ直径(mm)71
Kassow ツールケーブルキット OnRobotKassow ツールケーブルキットOnRobot
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
Kassow ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 420 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)420機種ロボット:KR810、KR1018、KR1205、KR1410、KR1805適合コントローラ機種Kassow
ABB GoFa ケーブルキット OnRobotABB GoFa ケーブルキットOnRobot
103,980税込114,378
1個
31日以内出荷
ABB Gofa ケーブルキット
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ABB Yケーブル 1本、ABB ケーブル 1m 1本。セット内容ABB Y-ケーブル、ABB ケーブル 1.0m機種ロボット:ABB Gofaケーブル長(mm)ABBケーブル:1000適合コントローラ機種OmniCore
Fanuc CRX ツールケーブルキット OnRobotFanuc CRX ツールケーブルキットOnRobot
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
Fanuc CRX ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 200 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)200機種ロボット:CRX-10iA、CRX-10iA/L、CRX-20iA/L適合コントローラ機種R30iB Mini plus
2.5Dビジョンカメラ OnRobot2.5DビジョンカメラOnRobot
1,198,000税込1,317,800
1個
31日以内出荷
ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に
用途・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。種類ビジョンシステム:2.5 D最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500再現性検出再現性:< 2mm対応取り付けオプション:ロボットと外部構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度作動距離(mm)400-1000インターフェースUSB-C 3.x解像度出力解像度:1280×720px検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm動作温度(℃)0 - 35使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体対応アプリケーション検出、分類、検査、目印IP等級IP54
UR20 ツールケーブルキット OnRobotUR20 ツールケーブルキットOnRobot
60,980税込67,078
1個
31日以内出荷
UR20/UR30 ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 280 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)280機種ロボット:UR20、UR30適合コントローラ機種CB 5.5
デュアルクイックチェンジャー OnRobotデュアルクイックチェンジャーOnRobot
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
アームのツール2種類を 1つのサイクルで一緒に利用できるツールチェンジャー
用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・2種類のツールを使うことでサイクルタイムを短縮できるので、生産性向上が見込まれ、CNC マシンに最適です。・高さと重さが低くなっており、全ての主要なロボットブランドに適合できます。セット内容Dual Quick Changer、5mm六角棒スパナ、ピン、M6×18mmネジ 4本
UR ツールケーブルキット OnRobotUR ツールケーブルキットOnRobot
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
UR ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 260 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)260機種ロボット:UR3、UR5、UR10、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e適合コントローラ機種CB3、e-Series
表面仕上げサンディングツール OnRobot表面仕上げサンディングツールOnRobot
639,800税込703,780
1個
31日以内出荷
高速かつ簡単なセットアップを備えた完全な表面仕上げソリューションにより、複雑さを軽減
用途・パワフルで耐久性のある電動のSanderは圧縮空気を必要としないため、ランニングコストとメンテナンスのコストを大幅に削減します。・費用対効果の高いグリッドチェンジャー(自動研磨紙交換装置)により、オペレーターの介入なしに研磨紙の自動交換が行え、効率を向上できます。・柔軟なツールは、幅広い部品形状と材料で使用可能です。・センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調整し、製品の品質を向上すると同時に製品の破棄を削減します。・自動化によりオペレーターの作業と危険を排除できるため、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易です。直径(Φmm)奥行直径:123騒音値(dB)10,000 RPM (3,000 RPM) での騒音レベル:通常74パッド寸法(mm)高さ9.5パッドメディアタイプ:HookitTM、クリーンな研磨ディスクパッド(3M:20353)、0.1kg動作温度(℃)最小0最大50回転速度最小1,000RPM最大10,000RPM軌道直径(mm)5研磨能力通常150W使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラスパッド径(Φmm)最大127IP等級IP54動作電圧(V)(ツールコネクタ電圧)24V(ツールコネクタ電源)2.4W(外部電圧)通常30V(外部電源)通常150W

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器