絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • アインツ(270)
  • RS PRO(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • コスメック(57)
  • SMC(40)
  • ナベル(20)
  • OnRobot(16)
  • 近藤製作所(15)
  • DOBOT(10)
  • ビーエルオートテック(8)
  • CKD(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • NORGREN(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • デンソーウェーブ(4)
  • REALMAN ROBOTICS(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • ノヴァエレクトロニクス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
適合変換ケーブル「EWTK」を組み合わせて使用する必要があります(変換ケーブル「EWTK」についてはお問い合わせください)。
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.03使用温度(℃)0~40最低使用速度(mm/s)1許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5プレートDINレール取付プレートなし
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
23,398税込25,738
1個
4日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点付属品I/Oケーブル、電源ケーブル質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式PTPモーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常ポイント数64点エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
23,398税込25,738
1個
13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線)付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式パルス列入力による位置制御、力制御モーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ使用温度(℃)0~40最低使用速度(mm/s)1プレートDINレール取付プレートなし
セルマスターDTRBシリーズ コガネイセルマスターDTRBシリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
タイプ日本語版対応OSWindows95、98、Me、NT、2000、XP対応品
セルマスターDTRBシリーズ コガネイセルマスターDTRBシリーズコガネイ
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
セルマスターDTRBシリーズ コガネイセルマスターDTRBシリーズコガネイ
463,980税込510,378
1個
17日以内出荷から20日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
軸数3軸駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動)繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目)補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet)外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ使用温度(℃)0~40使用湿度範囲35~90%(結露なきこと)保存温度(℃)-10~50電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
セルマスターDTHBシリーズ コガネイセルマスターDTHBシリーズコガネイ
1,010,980税込1,112,078
1個
25日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定)質量(kg)約14形式門型タイプ電源(V)AC100~240 50/60Hz使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸リード(mm)X・Y:48、Z:2補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
セルマスターDTHBシリーズ コガネイセルマスターDTHBシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
セルマスターDTHBシリーズ コガネイセルマスターDTHBシリーズコガネイ
768,980税込845,878
1個
17日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定)質量(kg)約6.6形式門型タイプ電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.)使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02保存温度(℃)-10~50使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ軸数3軸補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間設定最小単位mm設定外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ制御軸数4軸同時制御最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点)作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器