絞り込み
ブランド
  • イチグチ
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • TRUSCO(10)
  • サンフレックス(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • オフィスマイン(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • AC[研磨材](1)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 45(3)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 20(9)
  • 25(6)
  • 30(6)
粒度・番手
  • 40(10)
  • 60(19)
  • 80(14)
  • 100(13)
  • 120(17)
  • 150(11)
  • 180(12)
  • 240(12)
  • 320(12)
  • 400(12)
  • 600(11)
軸径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(3)
適合材
  • アルミ(14)
  • ステンレス(16)
  • (16)
アルミ・ステンレス・鉄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8(2)
10(2)
12(2)
15(2)
19(1)
20(3)
22(1)
25(3)
30(3)
45(3)
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(20件のレビュー)
268税込295
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(15件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)15種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(3件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
76税込84
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。 研磨布使用のため、割れる危険性はありません。 一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(4件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10砥材アルミナ内径(Φmm)6種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ポリゴンバンドミニ イチグチポリゴンバンドミニイチグチ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)30砥材アルミナ内径(Φmm)30種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(2件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10砥材アルミナ内径(Φmm)3種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25内径(Φmm)25種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
74税込81
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)19種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド専用ドラム イチグチポリゴンバンド専用ドラムイチグチ
919税込1,011
1個
当日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)30内径(Φmm)45種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチポリゴンバンドミニ専用ドラムイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド Z イチグチポリゴンバンド Zイチグチ
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACバンド イチグチACバンドイチグチ
81税込89
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)20内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリゴンバンド A イチグチポリゴンバンド Aイチグチ(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンド&ドラム イチグチバンド&ドラムイチグチ
799税込879
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。2.34mm軸です。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具小型グラインダー
バンド(替ペーパー)#120 イチグチバンド(替ペーパー)#120イチグチ
269税込296
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
バンド&ドラムホルダー イチグチバンド&ドラムホルダーイチグチ
799税込879
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60・120適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー
バンド(替ペーパー)#60 イチグチバンド(替ペーパー)#60イチグチ
269税込296
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
バンド&ドラムペーパー120 イチグチバンド&ドラムペーパー120イチグチ
269税込296
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度120適合工具小型グラインダー入数4個入
ポリゴンバンド イチグチポリゴンバンドイチグチ
419税込461
1個ほか
翌々日出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
バンド&ドラムペーパー#60 イチグチバンド&ドラムペーパー#60イチグチ
269税込296
1個
当日出荷
差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。
用途金属の研磨、木工作業。粒度60適合工具小型グラインダー入数4個入

ホルダー装着タイプ(バンド)』には他にこんなカテゴリがあります

ACバンド