「軸径(Φmm)」から絞り込む
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様0.3mmステンレス線、六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
軸付ホイルブラシ0.3mmTRUSCO当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし軸径(Φmm)6仕様ワイヤー0.3mm材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
軸付ホイルブラシ研磨粒入TRUSCO当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6仕様研摩粒入グリッド最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
軸付ホイールブラシTRUSCO当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
ホイルブラシ 真鍮0.15mmTRUSCO当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)6仕様真鍮0.15m/m最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材真鍮、銅、合金金具幅(mm)12
ホイルブラシ ステンレス0.3mmTRUSCO当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨軸径(Φmm)6仕様ステンレス0.3mm材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
ホイルブラシ ゴールドメッキTRUSCO当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離軸径(Φmm)6仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12