LED拡大鏡 smolia フレクシズスリーアールソリューション5日以内出荷
今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。
セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書質量(g)約186電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69パッケージサイズ(mm)約110×105×70光源白色LED×3個レンズ倍率約3倍入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50