絞り込み
ブランド
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(1)
  • ビクセン(1)
  • SIGHTRON(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
倍率(倍)
  • 14
  • 3(7)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 7(17)
  • 8(96)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(94)
  • 10.5(1)
  • 12(16)
  • 15(4)
  • 16(8)
  • 18(4)
  • 18~100(1)
  • 20(3)
  • 21(5)
  • 30(7)
  • 50(3)
  • 100(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 40(1)
質量(g)
  • 462(1)
  • 559(1)
  • 822(1)
  • 1300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
3(7)
6(7)
7(17)
8(96)
10(94)
12(16)
16(8)
18(4)
21(5)
30(7)
倍率(倍)をもっと見る
ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡビクセン
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
SIGHTRON  防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZER SIGHTRONSIGHTRON 防振双眼鏡 SⅢ 14x50ED STABILIZERSIGHTRON
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
仕様ダハプリズム寸法(mm)203×119×79質量(g)822倍率14倍電池寿命(時間)30電池単三型アルカリ乾電池1本 (別売)コーティングフルマルチコート最短合焦距離5.5m対物レンズ有効径(mm)50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)明るさ12.7ひとみ径(Φmm)3.57アイレリーフ(mm)18実視界(°)3.7防水IPX7防水仕様
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径Kenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1個
欠品中
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m付属品ケース、ストラップ質量(g)462倍率(倍)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118対物レンズ【径(Φmm)】30視界【見掛】48.7°明るさ4.4目幅54~74mmアイレリーフ(mm)14.5実視界(°)3.7
双眼鏡テクノスタビ TS-X1440 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)双眼鏡テクノスタビ TS-X1440富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 ※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。
倍率(倍)14対物レンズ有効径(mm)40明るさ8.2実視界(°)4ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9アイレリーフ(mm)13最短合焦距離5m眼幅調整範囲(mm)60-70質量(g)1300(電池含まず)寸法(mm)187×165×81(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本

単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

双眼鏡