絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル顕微鏡 モノタロウ

    デジタル顕微鏡

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
    仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
  • ポケットマイクロスコープ 京葉光器(LEAF)

    ポケットマイクロスコープ

    京葉光器(LEAF)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
    用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
  • 現場用スコープ TSK(ティ・エス・ケイ)

    現場用スコープ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    携帯、持ち運びに便利です。
    タイプ現場用スコープ材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)

    業務用ツノ型目当て

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
    対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF色ブラック
  • ゴルフスコープ Kenko(ケンコートキナー)

    ゴルフスコープ

    Kenko(ケンコートキナー)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
    付属品ストラップ仕様距離測定スケール(m):40~200倍率4倍本体質量(g)40対物レンズ有効径(mm)101000m先の視野(m)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録 スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録

    スリーアールソリューション
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。
    用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡ケース

    Nikon(ニコン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双眼鏡用ケースです。
  • 吊りヒモ Nikon(ニコン)

    吊りヒモ

    Nikon(ニコン)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用吊りヒモです。
    対応製品Sportstar Zoom 8-24×25色ブラック
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • 検査用マイクロスコープ TSK(ティ・エス・ケイ)

    検査用マイクロスコープ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。
    用途検査用マイクロスコープ本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10倍率(倍)約15レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイトビジョン ブロードウォッチ

    ナイトビジョン

    ブロードウォッチ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
    用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当遠赤外線機能照射:7段階
  • フレキシブルアーム ホーザン

    フレキシブルアーム

    ホーザン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
    質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡

    スリーアールソリューション
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    拡大して大きく映し出す。4.3インチモニタ搭載のデジタル顕微鏡。刃物、金属、半導体などの細部を拡大して大きく映す、4.3インチ液晶を搭載したデジタル顕微鏡。別途モニタを準備する必要がないため、導入コストを大幅に削減できます。さらに、電源がない場所でも使用できる充電式のコードレス、持ち運びがしやすい軽量・ポータブル設計。さまざまなシーンで活躍する汎用性の高い一台です。
  • モニター出力カメラ ホーザン

    モニター出力カメラ

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
    用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
  • LEDライト ホーザン

    LEDライト

    ホーザン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
    質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
    適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)80絞りF1.4-16マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.1~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
  • ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー 杉藤

    ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー

    杉藤
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
    用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
  • ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

    杉藤
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷
    顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
    用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
  • ハンドテレスコープ BeHAUS

    ハンドテレスコープ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
    用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル
  • 双眼鏡用ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ケース

    Nikon(ニコン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    双眼鏡用ケース
  • 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双眼鏡の接眼キャップです。
    色ブラック
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
    適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)55絞りF2-22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.25~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)29×38.5
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
    質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
  • ステージ ホーザン

    ステージ

    ホーザン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50/521/525RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡用ストラップ 31083 Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ストラップ 31083

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ストラップ
    対応製品PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
  • ネックストラップ Nikon(ニコン)

    ネックストラップ

    Nikon(ニコン)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ネックストラップです。
    対応製品ACULON T02 8×21、ACULON T02 10×21色ブラック
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
    材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種L-46RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイカップ ホーザン

    アイカップ

    ホーザン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種L-46
  • ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット クリアー光学

    ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット

    クリアー光学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(レンズ)フルマルチコート(正立像)
  • ペン型マイクロスコープ クリアー光学

    ペン型マイクロスコープ

    クリアー光学
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)13×129材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
  • ペン型マイクロスコープ クリアー光学

    ペン型マイクロスコープ

    クリアー光学
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)18×135質量(g)25倍率(倍)30(倒立像)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-65
  • ギャラリースコープ I.L.K(池田レンズ工業)

    ギャラリースコープ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
  • レンズヒーター380・12V ビクセン

    レンズヒーター380・12V

    ビクセン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
    セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
  • 防振スコープ シリウス14 SIRIUS

    防振スコープ シリウス14

    SIRIUS
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
    用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
  • マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

    ホーザン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    タイプ中倍率(2×)、ワイドベース倍率27~200作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
  • フレキシブルアーム ホーザン

    フレキシブルアーム

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
    付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
  • 対物キャップ Nikon(ニコン)

    対物キャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    対物キャップ
  • 双眼鏡 MONARCH HG 30mm用ケース CGE Nikon(ニコン)

    双眼鏡 MONARCH HG 30mm用ケース CGE

    Nikon(ニコン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ニコン双眼鏡「 MONARCH HG 30mm」用ケースです。
    対応製品MONARCH HG 8×30、MONARCH HG 10×30

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

単眼鏡/双眼鏡その他関連用品