絞り込み
倍率(倍)
- 1.9(2)
- 20(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 200(1)
ブランド
- 杉藤
- モノタロウ(1)
- Nikon(ニコン)(137)
- ホーザン(137)
- エスコ(12)
- TRUSCO(11)
- Kenko(ケンコートキナー)(8)
- スリーアールソリューション(6)
- クリアー光学(5)
- PENTAX(ペンタックス)(4)
- ビクセン(4)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- ナリカ(2)
- IRAY(2)
- オリンパス(1)
- BeHAUS(1)
- testo(テストー)(1)
- I.L.K(池田レンズ工業)(1)
- ブランドをもっと見る

ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー
杉藤¥12,980税込¥14,2781個当日出荷シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
杉藤¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター
杉藤¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷トラスコ品番855-8211セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)620倍率(倍)1.9
マイクロスコープアダプター基本セット
杉藤¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8倍率(倍)1.9焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
ポケットミクロスコープ スコーピオン2
杉藤¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察などトラスコ品番812-7703セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)全長(mm)137~180質量(g)160倍率70、80、90、100最小径(Φmm)23.3最大径(Φmm)30