「倍率(倍)」から絞り込む
ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡Kenko(ケンコートキナー)当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚倍率15ー60倍ズーム本体質量(g)75本体サイズ(mm)Φ35×105コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)36.7~14明るさ2~0.12アイレリーフ(mm)13~6.8実視界(°)2.1~0.8
ゴルフスコープKenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)当日出荷
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍仕様距離測定スケール(m):40~200付属品ストラップ本体質量(g)40対物レンズ有効径(mm)101000m先の視野(m)25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
7.5倍35mm口径単眼鏡スマホ撮影アダプター付きKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13寸法(mm)155×75×55質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700全高(mm)三脚:215倍率7.5倍最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)32縮長(mm)2051000m先の視野(m)96.1明るさ18ひとみ径(Φmm)43アイレリーフ(mm)16実視界(°)5.5
KTA-Quick01専用 交換用取付けネジKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
KTA-Quick01三脚ホルダー交換用の双眼鏡取付けネジです。
交換用の双眼鏡取付ネジがあれば、双眼鏡に取付けておくことにより、違う双眼鏡を三脚に取付けたい場合も素早く交換が可能となります。
双眼鏡用三脚取付けホルダーKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
双眼鏡を三脚に簡単に取付けることができる三脚アダプター。
野鳥や星空観測など双眼鏡を長時間使用するときや、高倍率の双眼鏡を使用するときなどに大変便利なアイテムです。
双眼鏡を三脚に取付けることにより、安定した視界を得ることができます。
クイックリリースコネクター機構を採用して、より簡単に双眼鏡の取り付け、取外しが可能になりました。
三脚への取り付けは、1/4ネジでも取り付けが可能ですが、底面はアルカスイス規格になっておりますので、アルカスイス規格の三脚にも取り付けが可能です。
取付可能対象アバンターEDシリーズ、ウルトラビューEXコンパクト8x32/10x32、ウルトラビューEX OP8x42DHⅢ/10x42DHⅢ、SGEX OP8x34WP/10x34OP、SGEX OP8x、26WP/10x26OP、アートスシリーズ、ウルトラビューシリーズ、ミラージュシリーズ、ウルトラビューHシリーズ寸法(mm)106×33×38質量(g)87取付ねじ三脚:1/4ネジアルカスイス規格、双眼鏡取付部:1/4
デジタルゴルフスコープKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に
RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。
また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍仕様距離測定スケール(yd):45~930付属品ケース、ストラップ電源CR2032×2個(モニター用電池付属)本体質量(g)78対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)131本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります