絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • ELPA(2)
  • 三和電気計器(2)
  • TRUSCO(2)
  • カイセ(2)
  • SIGLENT(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • カスタム(1)
  • 共立電気計器(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マーベル(1)
  • JAPPY(1)
  • ヴィッテ(1)
  • はくでん(1)
  • FSC藤原産業(1)
直流電圧(V)
  • 最大500(2)
交流電圧(V)
  • 最大500(2)
最大500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

カードテスタ