絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • 三和電気計器(2)
  • TRUSCO(2)
  • カイセ(2)
  • SIGLENT(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 共立電気計器(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マーベル(1)
  • JAPPY(1)
  • ヴィッテ(1)
  • はくでん(1)
  • FSC藤原産業(1)
校正証明書
  • 付き(1)
直流電圧(V)
  • 最大600(1)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
最大600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
ポケットテスタ カスタムポケットテスタカスタム(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
30日以内出荷
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書適合規格IEC 61010 600V CAT.II測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ機能オートホルード、自動電源OFFレンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ校正サンプリング2回/秒(数値)レンジ切替フルオートレンジ使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)動作原理二重積分方式検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示消費電力(mW)約4.5確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

カードテスタ