絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三和電気計器(11)
  • カイセ(6)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(3)
  • カスタム(3)
  • 西澤電機計器製作所(3)
  • はくでん(3)
  • JAPPY(2)
  • MCP(2)
  • 共立電気計器(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Victor(1)
  • ナリカ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(1)
直流電流(A)
  • 最大0.25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧(V)から絞り込む
最大1000(1)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ[EA707BB-15用] 替テストリードエスコ
1,030税込1,133
1セット
翌日出荷
EA707BB-15用替テストリード
仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sqアズワン品番65-2167-12
アナログマルチテスター(多機能型) エスコアナログマルチテスター(多機能型)エスコ
8,990税込9,889
1台
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H)交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/)アズワン品番65-2167-25
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-22
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-21
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-16
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-14

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログテスタ